Nalgene™ LDPE-Sicherheitskannen mit Verschluss
Nalgene™ LDPE-Sicherheitskannen mit Verschluss
Nalgene™ LDPE-Sicherheitskannen mit Verschluss
Nalgene™ LDPE-Sicherheitskannen mit Verschluss
Nalgene™ LDPE-Sicherheitskannen mit Verschluss
Thermo Scientific™

Nalgene™ LDPE-Sicherheitskannen mit Verschluss

Schützen Sie sich mit Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Sicherheitskannen, einer sicheren Alternative zu Glaskannen, vor Auslauf, Bruch und Kontamination.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerKapazität (metrisch)Packungsgröße
2340-0050PK
auch als 2340-0050 bezeichnet
20 lEach
2340-002010 lCase of 4
2340-0020PK
auch als 2340-0020 bezeichnet
10 lEach
2340-005020 lCase of 4
Katalognummer 2340-0050PK
auch als 2340-0050 bezeichnet
Preis (EUR)
251,00
Each
Kapazität (metrisch):
20 l
Unit Size:
Each
Preis (EUR)
251,00
Each

Die auslauf- und bruchsicheren Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Sicherheitskannen mit Verschluss schützen den Inhalt vor Kontaminationen und sind eine sichere Alternative zu Glaskannen. Diese Kannen aus Polyethylen niedriger Dichte sind leichter als Glas und verfügen über fest angebrachte Ausgusstüllen und Schraubverschlüsse aus Polypropylen. Die Kannen sind mit einem breiten Schulterhenkel und einem eingelassenen Griff am Boden ausgestattet, die das Ausgießen erleichtern.

  • Komfortables und einfaches Tragen und Ausgießen durch integrierten Henkel an der Schulter und eingelassenen Griff am Boden
  • Eingearbeitete Ausgusstülle reduziert Spritzer; Tüllenverschluss zum Belüften leicht aufdrehen
  • Der befestigte, weiße Polypropylen-Schraubverschluss kann nicht verloren gehen.
  • Auslaufsicher†

Garantie: 90 Tage. Bitte wenden Sie sich für die Garantiebedingungen an technicalsupport@thermofisher.com

 

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.

† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.

Specifications
AutoklavierbarNicht autoklavierbar
Fassungsvermögen20 gal, 5.5 l
Kapazität (angloamerikanisch)5.5 gal
VerschlussfarbeWeiß
VerschlussmaterialPolypropylen
Verschlussgröße83B
VerschlusstypSchraubverschluss, angehängt
BeschreibungSicherheitskanne
Durchmesser (angloamerikanisch)11.2 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals2.5 Zoll
Durchmesser (metrisch)286 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals64 mm
Höhe (angloamerikanisch)20.8 Zoll
Höhe (metrisch)528 mm
EnthältIntegrierter Schultergriff, geformter Bodengriff und eingegossener Ausguss
Anzahl pro Karton4
Anzahl pro Packung1
ProdukttypSicherheitskanne
FormRund
Dispensierung durch den VerschlussNein
Kapazität (metrisch)20 l
Closure IncludedJa
FarbeDurchscheinend
GraduatedNein
MaterialLDPE
ÖffnungEng
Unit SizeEach