Search
Search
| Katalognummer | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Körper | Temperaturbereich (metrisch) |
|---|---|---|---|
| 3K6100 | 1000 mm | 6 mm | -50 °C bis +1000 °C (für Flüssigkeit oder Luft) |
| 3K1200 | 2000 mm | 1 mm | -50 °C bis +400 °C |
| 3K220 | 200 mm | 2 mm | -50 °C bis +700 °C (für Flüssigkeit oder Luft) |
| 3K320 | 200 mm | 3,2 mm | -50 °C bis +700 °C (für Flüssigkeit oder Luft) |
| 3K650 | 50 mm | 6 mm | -60 °C bis +1100 °C (für Flüssigkeit oder Luft) |
| ECTPGLPK01M | 200 mm | 3 mm | -50 °C bis +700 °C |
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an Temperaturfühlern für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. Das Thermoelement Typ K ist in verschiedenen Schaftlängen und Durchmessern für Eutech™-Messgeräte erhältlich.
Merkmale: