2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribono-1,4-lacton, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribono-1,4-lacton, Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Katalognummer 468640050
Preis (EUR)
110,00
Each
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
110,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS55094-52-5
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Melting point53°C to 55°C
HPLC>=97.5 %
Water=<0.5 %
Appearance (Color)White to light brown
Appearance (Form)Powder
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only