Temperaturschreiber
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
Temperaturschreiber
Temperaturschreiber
Thermo Scientific™

Temperaturschreiber

Zeichnen Sie mit Thermo Scientific™ Temperaturschreibern, die mit den meisten Gefrier- und Kühlgeräten verwendet werden können, einen siebentägigen Temperaturverlauf auf 6 Zoll-Diagrammscheiben auf.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerZur Verwendung mit (Geräte)TemperaturbereichTyp
6383-6-140 ° und -150 ° Freezers-100 Bis 0 ° CFreistehend
6183-5Ultima -140 ° C Freezers-100 Bis 0 ° CWerkseitige Installation
6183-6Ultra-Tiefkühlgerät-100 Bis 0 ° CIntegriert
6183-7
auch als 61837 bezeichnet
-40 °C bis +38 °C.-40°bis +38 °CIntegriert
6283-5-140 ° und -150 ° Freezers-100 Bis 0 ° CIntegriert
6283-6-40 ° Und -86 ° C Freezers-100 Bis 0 ° CIntegriert
6383-5-140 ° und -150 ° Freezers-100 Bis 0 ° CKundenseitig zu installieren
6383-7Universal- und Chromatografie-Kühlschränke-100 Bis 0 ° CFreistehend
61837FMSFMS-Hochleistungs-Lagerungskühlschränke für entzündliche Stoffe-100 Bis 0 ° CIntegriert
Katalognummer 6383-6
Preis (EUR)
-
Zur Verwendung mit (Geräte):
-140 ° und -150 ° Freezers
Temperaturbereich:
-100 Bis 0 ° C
Typ:
Freistehend

Zeichnen Sie mit Thermo Scientific™ Temperaturschreibern, die mit den meisten Gefrier- und Kühlgeräten verwendet werden können, einen siebentägigen Temperaturverlauf auf 6 in.-Diagrammscheiben auf. Diese Temperaturschreiber sind ideal geeignet, wenn Ultratiefkühlgeräte Validierungsanforderungen und behördliche Anforderungen erfüllen müssen.

Merkmale:
  • 7-Tage-Temperaturschreiber zeichnen Temperaturen von -100 bis 0 °C (-40 bis +38 °C bei 6183-7) auf
  • 15,2 cm (6 in.)-Diagrammscheibe
  • Verwenden druckempfindliches Papier, keine Druckertinte erforderlich
  • Das eigenständige Modell muss kundenseitig von einem qualifizierten Techniker installiert werden
  • Das am Gerät angebrachte Modell wird werksseitig eingebaut; bestellen Sie dieses beim Kauf des Kühl- oder Gefriergeräts mit

Bestellinformationen:

Für verschiedene Spannungen erhältlich; geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Spannung an.

Lieferumfang:

Box mit 50 Diagrammscheiben

Specifications
Beschreibung7-Tage-Diagrammschreiber
Durchmesser (angloamerikanisch)6 in.
Durchmesser (metrisch)15.2cm
Zur Verwendung mit (Geräte)-140 ° und -150 ° Freezers
Statische Rückhaltezeit7 Tage
TypFreistehend
ÜberwachungsoptionenSchriftführer
Temperaturbereich-100 Bis 0 ° C
Unit SizeEach