Nalgene™ Autoklavierkörbe aus Polypropylen
Nalgene™ Autoklavierkörbe aus Polypropylen
Nalgene™ Autoklavierkörbe aus Polypropylen
Nalgene™ Autoklavierkörbe aus Polypropylen
Thermo Scientific™

Nalgene™ Autoklavierkörbe aus Polypropylen

Halten Sie Laborartikel während des Autoklavierens und Waschens mit diesen Autoklavierkörben aus Polypropylen, die auch eine vollständige Entlüftung und Entleerung ermöglichen.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerHöhe (metrisch)Länge (metrisch)Breite (metrisch)Packungsgröße
6917-0230PK
auch als 6917-0230 bezeichnet
23.9 cm23.3 cm23.9 cmEach
6917-012710.4 cm15.6 cm10.4 cmCase of 6
6917-0127PK
auch als 6917-0127 bezeichnet
10.4 cm15.6 cm10.4 cmEach
6917-015017.8 cm15.6 cm17.8 cmCase of 6
6917-0150PK
auch als 6917-0150 bezeichnet
17.8 cm15.6 cm17.8 cmEach
6917-023023.9 cm23.3 cm23.9 cmCase of 6
Katalognummer 6917-0230PK
auch als 6917-0230 bezeichnet
Preis (EUR)
49,50
Each
Höhe (metrisch):
23.9 cm
Länge (metrisch):
23.3 cm
Breite (metrisch):
23.9 cm
Unit Size:
Each
Preis (EUR)
49,50
Each

Thermo Scientific Nalgene Autoklavierkörbe aus Polypropylen zum Autoklavieren und Waschen von Laborartikeln

Ermöglichen vollständiges Belüften und Abfließen.

  • Kein Zerkratzen von Kunststoff oder Glas durch glatte Oberfläche
  • Zur Lagerung stapelbar

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.

Specifications
BeschreibungNicht rostend
Abmessungen (L x B x H)23.3 x 23.9 x 23.9 cm
Höhe (angloamerikanisch)9375 in.
Höhe (metrisch)23.9 cm
Länge (angloamerikanisch)9,25 in.
Länge (metrisch)23.3 cm
Anzahl pro Karton6
Anzahl pro Packung1
Breite (angloamerikanisch)9125 in.
Breite (metrisch)23.9 cm
AutoklavierbarAutoklavierbar
FarbeWeiß
MaterialPolypropylen
ProdukttypAutoklavierkorb aus Polypropylen
FormQuadratisch
Unit SizeEach