BetaSil™ C6 HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Das tatsächliche Produkt kann abweichen

BetaSil™ C6 HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße

Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerLänge (metrisch)Durchmesser (metrisch)
70305-154030150 mm4 mm
70305-254630250 mm4,6 mm
70305-154630150 mm4,6 mm
70305-124630125 mm4,6 mm
Katalognummer 70305-154030
Preis (EUR)
-
Länge (metrisch):
150 mm
Durchmesser (metrisch):
4 mm
Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung

  • Thermo Scientific Chemie an 100 Å Silika

Specifications
SäulenformatAnalysesäule
SäulentypUmkehrphase
Endverkappt/mit EndgruppenJa
VerpackungsmaterialSilika
Stationäre PhaseC6
USP-TypL15
Kohlenstoffbeladung11 %
Durchmesser (metrisch)4 mm
Länge (metrisch)150 mm
Partikelgröße5 μm
PhaseUmkehrphase
Porengröße100 Å
ProduktlinieBeta
Unit SizeEach