Product Image
Thermo Scientific™

Eutech™ pH/Temperatur-Kombinationselektrode EC620185

Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Have Questions?
KatalognummerLänge (metrisch) Kabel
EC6201851 m
Katalognummer EC620185
Preis (EUR)
432,00
Each
Länge (metrisch) Kabel:
1 m
Preis (EUR)
432,00
Each

Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. EUtech™ pH/Temperatur-Kombinationselektrode EC620185 ist eine schnell reagierende Glaskörper-Elektrode mit besonders robustem Glühlampendesign. Geeignet für Anwendungen, bei denen ein häufiger Bruch von Glasbirnen ein Problem darstellt; ist jedoch nicht für Epoxidelektroden geeignet. Mit 10 ml Elektrolyt.

Merkmale:

  • Parameter: pH/Temperatur
  • Art des Diaphragmas: Ringförmige Keramik
  • Nachfüllbar
  • Versiegelt
  • Referenzelektrolyt nachfüllen: ECRE002-gesättigtes KCl für pH-Elektroden mit Doppeldiaphragma
Specifications
BeschreibungRobuste Kombination aus widerstandsfähigen, variablen Temperaturmessgeräten, Doppeldiaphragma, nachfüllbare pH-Elektrode
Durchmesser (metrisch) Körper10 mm
Zur Verwendung mit (Geräte)Alle pH-Messgeräte mit BNC-Anschluss
Internes BezugssystemAg/AgCl
Länge (metrisch)106 mm
Länge (metrisch) Kabel1 m
Temperaturbereich (metrisch)-5 bis + 100 °C
AnschlusstypenBNC-Anschluss
DiaphragmaDoppel
MaterialGlasschaft
Betriebstemperatur (metrisch)-5 °C° bis +100 °C°
TyppH/Temperatur-Kombinationselektrode
pH-Bereich0 bis 14
Unit SizeEach