Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Description | Beaker Griffin Low-Form PFA 600 mL |
Capacité (métrique) | 600 mL |
Matériau | PFA |
Autoclavable | Autoclavable |
Jetable | Reusable |
Graduated | No |
Scale | Not Graduated |
Modèle | Griffin, Low Form |
Unit Size | Pack of 1 |
Couleur | Naturel, translucide |
Description | Bécher Griffin forme basse, PFA 50 ml |
Capacité (métrique) | 50 ml |
Matériau | polypropylène |
Quantité | 1/sachet ; 6/boîte |
Type | Bécher |
Autoclavable | Autoclavables |
Jetable | Non |
Graduated | Non |
Scale | Aucune graduation |
Modèle | Griffin forme basse |
Unit Size | Case of 6 |
Description | Beaker Griffin Low-Form PFA 50 mL |
Capacité (métrique) | 50 mL |
Matériau | PFA |
Autoclavable | Autoclavable |
Jetable | Reusable |
Graduated | No |
Scale | Not Graduated |
Modèle | Griffin, Low Form |
Unit Size | Pack of 1 |
Couleur | Naturel, translucide |
Description | Bécher Griffin forme basse, PFA 100 ml |
Capacité (métrique) | 100 ml |
Matériau | PFA |
Type | Bécher |
Autoclavable | Autoclavables |
Jetable | Non |
Graduated | Non |
Scale | Aucune graduation |
Modèle | Griffin forme basse |
Unit Size | Case of 6 |
Description | Beaker Griffin Low-Form PFA 100 mL |
Capacité (métrique) | 100 mL |
Matériau | PFA |
Autoclavable | Autoclavable |
Jetable | Reusable |
Graduated | No |
Scale | Not Graduated |
Modèle | Griffin, Low Form |
Unit Size | Pack of 1 |
Couleur | Naturel, translucide |
Description | Bécher Griffin forme basse, PFA 250 ml |
Capacité (métrique) | 250 ml |
Matériau | polypropylène |
Quantité | 1/sachet ; 6/boîte |
Type | Bécher |
Autoclavable | Autoclavables |
Jetable | Non |
Graduated | Non |
Scale | Aucune graduation |
Modèle | Griffin forme basse |
Unit Size | Case of 6 |
Description | Beaker Griffin Low-Form PFA 250mL |
Capacité (métrique) | 250 mL |
Matériau | PFA |
Autoclavable | Autoclavable |
Jetable | Reusable |
Graduated | No |
Scale | Not Graduated |
Modèle | Griffin, Low Form |
Unit Size | Pack of 1 |
Couleur | Naturel, translucide |
Description | Bécher Griffin forme basse, PFA 600 ml |
Capacité (métrique) | 600 ml |
Matériau | polypropylène |
Quantité | 1/sachet ; 4/boîte |
Type | Bécher |
Autoclavable | Autoclavables |
Jetable | Non |
Graduated | Non |
Scale | Aucune graduation |
Modèle | Griffin forme basse |
Unit Size | Case of 4 |
Capacité (impériale) | 34 oz |
Couleur | Naturel, translucide |
Description | Bécher Griffin forme basse, PFA 1000 ml |
Capacité (métrique) | 1000 ml |
Matériau | polypropylène |
Quantité | 1/sachet ; 4/boîte |
Type | Bécher |
Autoclavable | Autoclavables |
Jetable | Non |
Graduated | Oui |
Scale | Aucune graduation |
Modèle | Griffin forme basse |
Unit Size | Case of 4 |
Description | Beaker Griffin Low-Form PFA 1000mL |
Capacité (métrique) | 1000 mL |
Matériau | PFA |
Autoclavable | Autoclavable |
Jetable | Reusable |
Graduated | No |
Scale | Not Graduated |
Modèle | Griffin, Low Form |
Unit Size | Pack of 1 |
Référence | Spécifications | Taille unitaire | Capacité (métrique) | Prix (EUR) | Disponibilité | Quantité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1510-0600PK également connu sous le numéro 1510-0600 | Pack of 1 | 600 mL | Prix 168,30 Prix en ligne: 105,60 Votre prix | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1510-0050 | Case of 6 | 50 ml | Prix 239,00 Prix en ligne: 191,20 Votre prix | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1510-0050PK également connu sous le numéro 1510-0050 | Pack of 1 | 50 mL | Prix 43,82 Prix en ligne: 27,26 Votre prix | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1510-0100 | Case of 6 | 100 ml | Prix 278,00 Prix en ligne: 222,40 Votre prix | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1510-0100PK également connu sous le numéro 1510-0100 | Pack of 1 | 100 mL | Prix 50,97 Prix en ligne: 32,08 Votre prix | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1510-0250 | Case of 6 | 250 ml | Prix 644,00 Votre prix | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1510-0250PK également connu sous le numéro 1510-0250 | Pack of 1 | 250 mL | Prix 118,07 Prix en ligne: 73,39 Votre prix | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1510-0600 | Case of 4 | 600 ml | Prix 612,00 Prix en ligne: 489,60 Votre prix | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1510-1000 | Case of 4 | 1000 ml | Prix 904,00 Votre prix | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1510-1000PK également connu sous le numéro 1510-1000 | Pack of 1 | 1000 mL | Prix 248,60 Prix en ligne: 154,05 Votre prix | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|