Precolumnas para GC TraceGOLD™ TG-5MS con SafeGuard
El producto real puede variar
Precolumnas para GC TraceGOLD™ TG-5MS con SafeGuard
Precolumnas para GC TraceGOLD™ TG-5MS con SafeGuard
Thermo Scientific™

Precolumnas para GC TraceGOLD™ TG-5MS con SafeGuard

Amplíe la vida útil de la columna y obtenga resultados más uniformes durante un periodo de tiempo más largo.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículas
26098578520 m0,18 mm0,18 μm
26098223530 m0,25 mm0,5 μm
26098143530 m0,32 mm0,25 μm
26098130515 m0,25 mm0,25 μm
Número de catálogo 260985785
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
20 m
Diámetro (métrico):
0,18 mm
Tamaño de partículas:
0,18 μm

Amplíe la vida útil de la columna y obtenga resultados más uniformes durante un período de tiempo más largo. Las precolumnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS con protección ofrecen la ventaja de contar con seguridad integrada para proteger la columna.

  • Con protección integrada
  • Disponibles en un rango de fases

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Diámetro (métrico)0,18 mm
Para utilizar con (aplicación)GC/MS para una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad MS óptimas, GC/MS para el análisis de compuestos activos
Temperatura máxima330/350 °C (columnas estándar), 430 °C (columnas metálicas)
PolaridadPolaridad baja
Intervalo de temperatura-60 °C a 330/350 °C
Diámetro interior (métrico)0,18 mm
Grosor de película0,18 μm
Longitud (métrico)20 m
Tamaño de partículas0,18 μm
Fase estacionariaTraceGOLD™ TG-5 MS
Tipo USPG27, G36
Unit SizeEach