Nalgene™ Natural PPCO Micro Packaging Vials: Sterile, Bulk Pack
Nalgene™ Natural PPCO Micro Packaging Vials: Sterile, Bulk Pack
Nalgene™ Natural PPCO Micro Packaging Vials: Sterile, Bulk Pack
Nalgene™ Natural PPCO Micro Packaging Vials: Sterile, Bulk Pack
Thermo Scientific™

Nalgene™ Natural PPCO Micro Packaging Vials: Sterile, Bulk Pack

Customize your PPCO vials, which are skirted and feature a conical bottom, allowing recovery of entire contents.
製品番号(カタログ番号)クロージャーサイズ容量(メートル法)
342800-002011 mm2 mL
342800-001511 mm1.5 mL
342800-004513 mm4.5 mL
製品番号(カタログ番号) 342800-0020
価格(JPY)
42,740
キャンペーン価格
Ends: 25-Sep-2026
53,440
割引額 10,700 (20%)
Case of 1000
クロージャーサイズ:
11 mm
容量(メートル法):
2 mL

Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO マイクロパッケージングバイアルは本体のみの包装です。別売のキャップを使用することでカスタマイズが可能です。 高純度、細胞無毒性、パイロジェンフリーで、金属含有量が低いポリプロピレン共重合体樹脂から成型されたこれらのバイアルは、スカート付きで自立し、底部がコニカル形状で中身を効率よく回収することができます。

機能:
  • バイアル本体と別売りキャップは51.7kPa にて圧力テストされており、航空機輸送が可能です。
  • USP クラス VI 適合、ノンパイロジェニック
  • 13,000 x g にて遠心操作可能(ただし繰り返しの使用はお避け下さい)
  • 滅菌済みですぐに使用可能
  • カラーキャップは別売りになります
  • 10-6 SAL の滅菌レベル
  • RNase/DNase フリー
  • Nalgene 別売キャップ 0.5、2.0、および 4.5mL とともに使用した場合、液漏れ防止構造†が機能します

0.5、2.0、および 4.5mL バイアル:

スカート付きで自立可能、コニカル型の内部

1.5mL バイアル:

コニカル型、自立不可

注文情報

マイクロパッケージングバイアルはキャップなしで、1ケース1000本入り(500本パックx2パック)。 滅菌済みキャップは別途ご注文ください (カタログ 番号 342820、342821、342825、342826、342830シリーズ)。

†「液漏れ防止構造」という用語は、次の基準に適合する Thermo Scientific Nalgene 製品に適用されます: a) ボトル/フラスコ/ロートのキャップシステム (キャップ径が 100mm 未満) は、水を充填してから反転させた状態で 2psig の空気圧で 2 分間放置した後に水漏れが見られないこと。 b) ボトル/ロート/フラスコのキャップシステム (キャップ径 100mm 以上) は、水を充填してから 15 分間反転させた状態で保持した後に水漏れが見られないこと。 注: 他の液体を使用すると同一のテスト結果とならないことがあります。 安全に使用するため、Thermo Scientific Nalgene のボトルとキャップは、予定している用途の条件でお客様に事前に評価試験をしていただくことを推奨しています。 Thermo Scientific Nalgene 製品は、常温・常圧での液漏れを防止します。また正規の Nalgene キャップとともに使用される場合に限ります。

細胞毒性、USP クラス VI、FDA 21 CFR準拠、その他の法規制準拠に関する製品証明書の提供が可能です。詳細は弊社にお問い合わせください。

仕様
認証/コンプライアンスISO 13485:2016
クロージャー材質PPCO
クロージャーサイズ11 mm
概要Micro Packaging Vials
直径(メートル法)内径8 mm
高さ(メートル法)49 mm
箱あたりの入数1000
パックあたり入数500
製品タイプVial
スタイルSkirted vial with conical interior
容量(メートル法)合計2 mL
キャップタイプScrew Cap (Not Included)
Natural Translucent
直径(メートル法)外径13 mm
材料PPCO
数量500 Bag, 1000 Cs.
無菌性Sterile
容量(メートル法)2 mL
Unit SizeCase of 1000

よくあるご質問(FAQ)

Are the Nalgene PPCO media bottles/tubes able to be irradiated?

PPCO bottles/tubes are not recommended for sterilization by radiation. Polycarbonate bottles/tubes would be a suitable alternative if radiation sterilization is desired.