Sistema Molecular BioProducts™ SoftFit-L Reload™: Puntas no estériles

Sistema Molecular BioProducts™ SoftFit-L Reload™: Puntas no estériles

Pipetee las muestras con la precisión y exactitud que espera de la pipeta con estas puntas de pipeta de retención baja que proporcionan el máximo volumen de muestra.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)EsterilidadFormato
3751-05-RI200 μLEstérilCase of 4800
3722-05-RI20 μLNo estérilCase of 4800
3722-05-RIPK
también denominado 3722-05-RI
20 μLNo estérilPack of 960
3752-05-RI200 μLNo estérilCase of 4800
3752-05-RIPK
también denominado RI3752-05-
200 μLNo estérilPack of 960
3732-05-RI300 μlNo estérilCase of 4800
3732-05-RIPK
también denominado 3732-05-RI
300 μlNo estérilPack of 960
3782-05-RI1000 μLNo estérilCase of 3072
3782-05-RIPK
también denominado 3782-05-RI
1000 μLNo estérilEach
3742-05-RI1200 μLNo estérilCase of 3072
3721-05-RI20 μLEstérilCase of 4800
3721-05-RIPK
también denominado 3721-05-RI
20 μLEstérilPack of 960
3731-05-RI300 μlEstérilCase of 4800
3731-05-RIPK
también denominado 3731-05-RI
300 μlEstérilPack of 960
3751-05-RIPK
también denominado 3751-05-RI
200 μLEstérilPack of 960
3781-05-RI1000 μLEstérilCase of 3072
Número de catálogo 3751-05-RI
Precio (CLP)
-
Volumen (métrico):
200 μL
Esterilidad:
Estéril
Unit Size:
Case of 4800

Pipetee las muestras con la precisión y exactitud que espera de su pipeta en todo momento, con puntas de pipeta Thermo Scientific™ SoftFit L™.Las puntas de retención baja proporcionan el máximo volumen de la muestra y se utilizan con las pipetas Rainin™ LTS.

El sistema de recarga SoftFit-L es una oferta de productos completa de puntas de pipeta compatibles con los pipeteadores LTS™ fabricados por Rainin Instrument, LLC. Diseñado como respuesta a las solicitudes de los clientes, este sistema exclusivo proporciona puntas de pipeta precargadas en insertos codificados por colores por tamaño de volumen con la opción de un paquete de recarga fácil de usar «a presión».“” Elija puntas estériles o no estériles, en cinco tamaños de volumen, con o sin nuestra exclusiva tecnología de baja retención. Las puntas SoftFit también están disponibles con la barrera patentada ART™ de MBP; póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente de Fisher Scientific para obtener más información.

Ventajas

  • Certificadas como libres de ARNasa, ADNasa y pirógenos
  • La tapa rebajada permite apilar recargas y gradillas
  • Funda de recarga a presión fácil y de usar y exclusiva
  • Funcionamiento sencillo con una sola mano del cierre de bloqueo. Las placas de punta de pipeta se fijan de forma segura en gradillas, pero resultan fáciles de retirar
  • Los números de pieza y lote están impresos en cada inserto para una trazabilidad completa
  • El diseño resistente evita las deformaciones y la flexión
  • Los orificios rebajados estabilizan las puntas de pipeta en aplicaciones multicanal
  • Componentes totalmente reciclables

Especificaciones
Declaraciones de limpiezaLibre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas
Descripción200 L, sin filtro, estéril, recarga
Longitud (imperial)1,97 in
Longitud (métrico)5,00 cm
Modelo200 L
ColorNatural
Código de colorVerde
filtradas porSin filtro
Para utilizar con (equipo)Rainin LTS LiteTouch
FormatoRecarga
Línea de productosSoftFit L
EsterilidadEstéril
Estilo de puntaUniversal
Volumen (métrico)200 μL
Unit SizeCase of 4800