Extrusora de doble husillo TSE 24 MC
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Extrusora de doble husillo TSE 24 MC

Incorpore flexibilidad y facilidad de uso a su fabricación a pequeña escala y composición de muestras pequeñas con la extrusora de doble husillo Thermo Scientific™ TSE 24 MC.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoBarrel Length L/DVel. máx
554-211028 L/D500 rpm
554-211128 L/D1000 rpm
554-211240 L/D500 rpm
554-211340 L/D1000 rpm
Número de catálogo 554-2110
Precio (MXN)
-
Barrel Length L/D:
28 L/D
Vel. máx:
500 rpm
Incorpore flexibilidad y facilidad de uso a su fabricación a pequeña escala y composición de muestras pequeñas con la extrusora de doble husillo Thermo Scientific™ TSE 24 MC. Esta extrusora de doble husillo de montaje en el suelo puede configurarse para una amplia variedad de aplicaciones, y su flexible diseño del cuerpo y los husillos la convierten en una herramienta perfecta para solucionar todos sus retos de procesamiento.
La extrusora de doble husillo TSE 24 MC presenta las siguientes características:
  • El cuerpo segmentado horizontalmente (hasta 40:1 L/D) con bisagras facilita el acceso a los husillos; el dispositivo de extracción de husillos permite una limpieza rápida y sencilla y cambios en la configuración.
  • El cuerpo está construido en módulos segmentados que pueden volver a configurarse para adaptarse a una gran variedad de procesos de polímeros.
  • Los revestimientos del cuerpo reemplazables pueden hacerse de materiales especiales para aplicaciones agresivas o abrasivas.
  • Los segmentos del cuerpo están disponibles para alimentadores de sólidos y líquidos o para ventilación.
  • El sistema también admite la incorporación de alimentadores secundarios y bombas de vacío.
  • Potente software de control programado para reconocer accesorios de tipo «plug-in»
  • La gran pantalla táctil a color de la interfaz incorpora un visor de tendencia en tiempo real.

Recomendado para:
Materiales

  • Polímeros
  • Adhesivos
  • Cerámica
  • Productos farmacéuticos
  • Alimentos
Aplicaciones
  • Composición
  • Mezcla maestra
  • Nanocompuestos
  • Película soplada
  • Extrusión de láminas
Especificaciones
DescripciónL/D ratio: 28:1; 500 rpm
Temperatura máxima400°C
Potencia del motor5.5 kW
Diámetro del tornillo (métrico)24 mm
Tipo de tornilloCo-rotating
Barrel Length L/D28 L/D
Vel. máx500 rpm
Unit SizeEach