Neuronal Culture Medium for Pierce™ Primary Cell Isolation Kits
Thermo Scientific™

Neuronal Culture Medium for Pierce™ Primary Cell Isolation Kits

Thermo Scientific Pierce Primary Neuron Isolation Kitは、マウスやラットの胚性皮質組織や海馬組織からの初代神経細胞の生産量と生存率を最適化するための単離・培養試薬を提供します。Thermo Scientific詳細を見る
製品番号(カタログ番号)数量
88283500 mL
製品番号(カタログ番号) 88283
価格(JPY)
30,700
Each
数量:
500 mL
一括またはカスタム形式をリクエストする
Thermo Scientific Pierce Primary Neuron Isolation Kitは、マウスやラットの胚性皮質組織や海馬組織からの初代神経細胞の生産量と生存率を最適化するための単離・培養試薬を提供します。

Thermo Scientific Pierce Primary Neuron Isolation Kitの特長:

•最適化—生存率、収量、純度、使いやすさを考慮して最適化された手順と試薬
• 収量—自身で行う方法や他の市販キットと比較して、収量が2倍に増加します
• 生存率—単離された細胞の95 %以上が、培養1日目から4週目まで生存率を維持しています
• 機能的—培養神経細胞には、完全な分化と機能性を示すプロセスが含まれています

内容:
• キット一式には、神経細胞単離酵素、ハンクス平衡塩類溶液(HBSS)、神経細胞培養培地、神経細胞培養培地サプリメント、グルタミンサプリメント、神経細胞増殖サプリメントが含まれています

必要なもの:
• 新鮮な胚性マウスまたはラット組織サンプル、熱不活性化ウシ胎児血清(FBS)、ポリ-D-リジン処理培養皿

アプリケーション:
• 神経細胞分化
• 免疫組織化学(IHC)
• 機能的および生化学的アッセイ
• 前臨床創薬、神経毒性試験、予測疾患モデル化のための生物学的に関連するシステム

初代神経細胞単離キットは、有効な試薬と酵素消化と培養のための最適化された手順を使用して、初代胚神経細胞の高い生存率と純度を得るために設計されています。このキットには、組織特異的な解離酵素、神経細胞培養用に特別に調製された培地、機能的な神経細胞の単離と成長を促進する細胞培養サプリメントが含まれています。検証済みのプロトコルおよび試薬は、短期または長期培養用に高純度の初代神経細胞を産生し、このキットは経験豊富なユーザーと経験のないユーザーの両方が使用できるように設計されています。

Pierce初代神経細胞単離キットは、優れた細胞収量を提供し、95 %以上の生存率で細胞を維持できるように最適化されています。神経細胞は適切に分極され、広範な軸索および樹状動脈を発達させ、神経細胞およびシナプスマーカーを発現し、互いに多数の機能的なシナプス接続を形成しています。神経細胞は、神経細胞の発生と機能の分子生物学的・細胞生物学的研究、特に内因性または発現タンパク質の細胞内局在の可視化、イメージングタンパク質、神経細胞の極性、樹状突起の成長とシナプス形成のモデル系として使用することができます [1] 。

その他の製品データ
• 高機能初代神経細胞の効率的な単離方法

関連製品
Pierce™初代細胞単離キット
Pierce™初代細胞単離キット用神経細胞単離酵素(パパイン入り)
Pierce™初代細胞単離キット用神経培養培地サプリメント(50X)
N-PER™神経細胞タンパク質抽出試薬
研究用途にのみご使用ください。診断目的には使用できません。
仕様
細胞タイプ神経細胞(出生前)、初代細胞
使用対象(アプリケーション)免疫組織化学的検査
数量500 mL
ターゲット種ラット、マウス
形状液体
製品ラインPierce
製品タイプ神経細胞培養培地
Unit SizeEach
組成および保存条件
4℃で保存し、遮光してください