Specifications
Abmessungen22 x 13 x 10.6 in. (56.5 x 33 x 27 cm)
Displaytyp8,4-Zoll-Farb-TFT-LCD-Touchscreen
Zur Verwendung mit (Anwendung)PCR
Hochdurchsatz-KompatibilitätGeeignet für hohe Durchsätze
Max. Anstiegsrate3 °C/s (Block), 1,6 °C/s (Probe)
HauptspeicherUSB und integriert
ProduktlinieProFlex
ProgrammeAutomatischer Neustart (nach Stromausfällen), Schutz vor Programmüberschreibung
MengeSystem + 1 year ABRC Extended Warranty
ReaktionsgeschwindigkeitSchnell, standardmäßig
Thermische Genauigkeit±0,25 °C (35 °C bis 99,9 °C)
Temperaturbereich0 °C bis 100 °C
Thermische Gleichmäßigkeit<0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C)
BenutzeroberflächeUSB, WLAN, Cloud, Ethernet
Spannung100/240 V
Gewährleistung3 years of total service coverage
Gewicht45 lb. (20.4 kg)
Blockkonfigurationen2 x 384-Well isotherme Blöcke
Fassungsvermögen768 x 20 μL Tubes, 2 x 384-well Plate
ProdukttypPCR-System
Unit SizeEach