ProFlex™ 96-Well PCR System will be discontinued in May 2027. The recommended replacement is the PowerFlex™ Thermal Cycler, 96-Well.
Sistema de PCR ProFlex™, 96 pocillos
Applied Biosystems™

Sistema de PCR ProFlex™, 96 pocillos

El sistema de PCR ProFlex™ de 96 pocillos es el último de nuestra línea de termocicladores Applied Biosystems™. El sistemaMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoGarantía
4484075Garantía limitada
A307553 years of total service coverage
Número de catálogo 4484075
Precio (MXN)
-
Garantía:
Garantía limitada
El sistema de PCR ProFlex™ de 96 pocillos es el último de nuestra línea de termocicladores Applied Biosystems™. El sistema ProFlex™ combina la fiabilidad y el rendimiento esperado de los instrumentos Applied Biosystems™ con una configuración flexible y características de control que se adaptan a sus necesidades de investigación.

El sistema de PCR de 96 pocillos ProFlex™ le permite:

• Intercambiar el bloque de 96 pocillos y 0,2 ml por otro tipo de bloque si cambian sus necesidades de procesamiento
• Acceder al sistema de forma remota (y cómoda) mediante una aplicación móvil
• Programar el instrumento en cuestión de segundos con una interfaz táctil fácil de usar
• Simular su antiguo instrumento con los modos de simulación térmica
• Optimizar su PCR de forma rápida y eficaz con los bloques VeriFlex™, que son mejores que los de gradiente

Bloques intercambiables
Si en el futuro cambian los requisitos de su investigación o si comparte el sistema con una persona que utiliza un formato diferente, basta con extraer el bloque de 96 pocillos de la parte superior del instrumento e intercambiarlo por otro tipo de bloque. Este paso se realiza en menos de 15 segundos y no requiere herramientas ni kits.

Conectividad con la aplicación para móviles
¿Alguna vez ha configurado todas sus reacciones de PCR y luego se ha dado cuenta de que el termociclador ya está en uso? Compruebe su disponibilidad con una aplicación móvil antes de llegar al laboratorio. Además, descargue archivos de informes de experimentos, reciba alertas y mucho más. Descargue nuestra aplicación PCR Essentials actualizada con esta funcionalidad.

Modos de simulación
El sistema PCR ProFlex™ está equipado con modos de simulación que imitan la velocidad de rampa de su antiguo termociclador. Hay disponibles modos de simulación para sistemas MJ Research PTC 200, Bio-Rad™ C1000, Bio-Rad™ MyCycler™, Eppendorf™ Mastercycler™, Applied Biosystems™ 9700, Applied Biosystems™ 9600 y Applied Biosystems™ Veriti™.

Bloques VeriFlex™: Funcionalidad PCR mejorada
Los bloques VeriFlex™ están controlados por varios elementos Peltier (6 elementos Peltier separados por módulo de 96 pocillos). Esto permite el control del bloque para experimentos precisos con optimización «mejor que los de gradiente», así como para procesar varias condiciones de reacción a la vez para incubaciones precisas y otros flujos de trabajo que no son de PCR.

Control mediante pantalla táctil de 21,33 cm (8,4 pulg.)
La interfaz de pantalla táctil intuitiva y sencilla le permite programar con facilidad y limita la cantidad de tiempo empleado para la formación en el uso del sistema.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Dimensiones33 cm (13 in) (An.) x 27 cm (11 in) (Al.) x 57 cm (22 in) (Prof.)
Tipo de pantallaPantalla táctil (LCD TFT de 8,4 pulg.)
Para utilizar con (aplicación)PCR.
Compatibilidad de alto rendimientoCompatible con alto rendimiento
Velocidad de rampa máxima6 °C/s (bloque), 4,4 °C/s (muestra)
MemoriaUSB e integrado
ProgramasReinicio automático (después de cortes luz), protección contra sobrescritura de programas
Cantidad1 Instrument
Velocidad de reacciónRápida, estándar
Exactitud térmica±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C)
Intervalo térmicoDe 0 °C a 100 °C
Uniformidad térmica<0,5 °C (20 s tras alcanzar 95 °C)
Interfaz de usuarioUSB, Wi-Fi, nube, Ethernet
Tensión100/240 V
GarantíaGarantía limitada
Peso18,8 kg (41 lb.)
Configuraciones de bloques96 pocillos, bloque VeriFlex de 6 zonas
Formato de bloqueIntercambiables
Capacidad1 x 96 pocillos, 0,2 ml
Tipo de productoTermociclador
Unit SizeEach

Preguntas frecuentes

Why are my PCR tubes crushed/deformed after my PCR run?

The heated thermal cycler lid is designed to make sure that optimized pressure is applied on the microplate for an efficient PCR reaction. When using PCR tubes, excess pressure on the tubes, from the heated lid can cause deformation of the tubes. To avoid this, we recommend using the Tray/Retainer set, as shown below:

Cat. No. 4381850, MicroAmp 96-Well Tray/Retainer Set for Veriti Systems – This Tray is for use with MicroAmp Strip Tubes (or MicroAmp Reaction Tubes without Caps, 0.2 mL), with the Veriti Thermal Cycler, SimpliAmp Thermal Cycler, and Proflex PCR System.
Cat. No. 403081, MicroAmp 96-Well Tray/Retainer Set – This Tray is for use with MicroAmp Strip Tubes (or MicroAmp Reaction Tubes without Caps, 0.2 mL), with the 7000 System, 2720 Thermal Cycler, and GeneAmp PCR System 9700.
Cat. No. 4379983, MicroAmp 96-Well Tray for VeriFlex Blocks – This Tray is for use with MicroAmp Strip Tubes (or MicroAmp Reaction Tubes with Caps, 0.1 mL), with the Veriti Thermal Cycler, Veriti Fast Thermal Cycler, SimpliAmp Thermal Cycler, and Proflex PCR System.

Please take a look at this video: How to Use Adapter Tray Retainers in Thermal Cycler Starter Kits (https://www.youtube.com/watch?v=1uh2ZxZJtgs).

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our PCR Thermal Cyclers Support Center.

How do I fix issues with screen freezing on the ProFlex PCR System?

Make sure you have the most up-to-date firmware version, as this has fixed many screen-freezing issues. The latest firmware can be downloaded from here (https://www.thermofisher.com/us/en/home/technical-resources/software-downloads/proflex-pcr-system.html). If you cannot get access to the main menu, try turning off the machine, letting it sit for 1 minute, and restarting it without any block attached.

How do I get the ProFlex PCR System to connect to the Cloud and mobile app?

Please follow these directions on how to set up Cloud and mobile connectivity in the ProFlex PCR System:

1. Ensure that the instrument is Cloud-enabled

Any ProFlex PCR System can be connected to Thermo Fisher Connect as long as it is using firmware version 1.2 or higher. You can check your current firmware version by:

a) Going to the Settings menu.
b) Selecting “About Instrument”.

2. Create a Thermo Fisher Connect account

a) From your Internet browser, go to thermofisher.com/connect
b) If you already have an account with Thermo Fisher Scientific, log in using the same name and password.
c) If you do not already have an account, follow the prompts to create one.
d) Once you have logged in to thermofisher.com/connect, an email will automatically be sent to you to verify your email address.
e) Open your email and click on the link to visit the Connect page to verify your account.
f) If you have done this successfully, you will receive a confirmation email telling you that you have connected to Thermo Fisher Connect.

3. Connect your ProFlex PCR machine to the internet using a wireless or wired connection.
-Note: Please refer to Chapter 2 of the ProFlex PCR System User Guide (https://tools.thermofisher.com/content/sfs/manuals/MAN0007697.pdf) for instructions on setting up of a wireless or wired connection.

4. Connect the instrument to Thermo Fisher Cloud

a) Touch Sign In.
b) Select Administrator when asked to choose screen name.
c) Log in. (The default password for the Administrator account is “password”.)
d) You will then be redirected back to the home screen. Go to Settings.
e) Select Remote Service.
f) Turn “on” Remote Service.
g) Touch My Profile on the home screen.
h) Touch the Cloud tab and enter your Thermo Fisher Connect account login and password.
i) Select Link Account. Upon successful authentication, the Administrator is linked to Thermo Fisher Connect.

-Subsequently, any user can log in and link the instrument to their Thermo Fisher Connect account by following steps 3-9 above.
-Note: The administrator account must be activated first to connect the instrument to the Cloud. Afterward, multiple users can create unique user profiles using their own login information. Each unique profile must have a unique Thermo Fisher Connect account.

5. Set mobile connectivity in a mobile device

a) Download and install the “Instrument Connect Mobile Application” on your mobile device.

-For an iPad™ or iPhone™ mobile device, download the application from the App Store™ by searching for ““Instrument Connect”.
-For Android™ devices, download the application from Google™ Play by searching for “Instrument Connect”.

b) Log in to the Instrument Connect mobile application using your Thermo Fisher Connect login and password.

-Once logged in, any Cloud-enabled instrument that has been linked to that account can be monitored.

Further information can be found here: https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/LSG/manuals/remote_connectivity_with_InstrumentConnect_PI.pdf

How do I get the wireless connection for my ProFlex PCR System?

First, make sure you are running the most up to date firmware. Newer firmware versions have fixed many wireless and mobile app issues. Firmware updates can be found here: https://www.thermofisher.com/us/en/home/technical-resources/software-downloads/proflex-pcr-system.html.

To set up the wireless connection in the ProFlex PCR System, please follow the steps outlined below:
1.Power on the ProFlex Instrument, and in the Home screen, touch Settings.
2.In the Settings screen, touch Device Settings.
3.In the Device Settings screen, touch Network Connection. In the Network Connection Type screen, touch Wireless. The Search Wireless Network screen will come up and the wireless symbol will appear active. Touch Cancel to exit the screen. Note: During initial setup, if you selected the Wired option in the Network Connection Type screen, you will be required to enter your IP address if you selected the Static IP wired option. If you selected the Dynamic IP wired option, the IP address is automatically populated.
4.Once a wireless connection has been detected, a list of the available networks will be displayed in the Choose Network screen. Touch the network name of your choice or touch Join Other Network.
5.In the Find and Join a Network screen, enter the name and security type of the network. Note: When you touch in the Network Name field, a keypad will come up to facilitate making the entry.
6.From the Security type drop-down menu, touch to select the security type and enter the relevant information in the screen.
Note: Contact your IT Systems Administrator for information on security type.
You can select from the following options:
-WEP
-WPA Personal
-WPA2 Personal
-WPA Enterprise
-WPA2 Enterprise
7.Touch Join to continue or Cancel to exit from the Find and Join a Network screen.
8.Depending on the security type you have selected, enter the appropriate passwords and touch Join.
If you entered the correct information, the Network Connection Complete screen will appear. Touch OK to continue. If you entered incorrect information, the Network Connection Failed screen will come up and you will be required to go back to security type screen to resolve the issue. Touch OK to continue.

My tubes are melting. What is wrong?

This can happen if the wrong plastics are used, or if the tubes are not being used with the correct tray/retainer set. Check the manual for directions on appropriate loading of the sample. Also, you can check for compatible plastics from here (https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/pcr/pcr-plastics.html).

Veriti Thermal Cycler - Loading Samples (p. 3-5 of the manual)
ProFlex PCR System - Loading Samples (p. 25 of the manual)
2720 Thermal Cycler - Loading Samples (p. 3-5 of the manual)