Search
Search

| Katalognummer | Plasma Viewing | Produkttyp | Nebulizer Gas Flow |
|---|---|---|---|
| BRE731400 | Vertikale Radiale, optimiert auf 11 mm | ICP-OES Radial | MFC abstimmbar, 0,3 bis 0,8 l/min |
| BRE731401 | Vertikale Radiale | ICP-OES Duo | MFC abstimmbar, 0,3 bis 0,8 l/min |
| BRE731402 | Vertikale Radiale | ICP-OES Radial | MFC abstimmbar, 0,3 bis 0,8 l/min |
| BRE731403 | Vertikale Radiale | ICP-OES Duo | MFC abstimmbar, 0,3 bis 0,8 l/min |
Dieses kompakte ICP-OES-Tischgerät ermöglicht die gleichzeitige Analyse von Spurenelementen in einer Reihe von Proben. Das vertikale Brennerausrichtungssystem bietet eine ausgezeichnete Robustheit sowohl für radiale als auch für Dual-Ansichtsgeräte mit einem korrosionsbeständigen inneren Brennerkasten. Der gespülte Echelle-Polychromator und der Lichtsensorarraydetektor (CID) bieten einen hohen Lichtdurchsatz, was zu ausgezeichneten Nachweisgrenzen führt. Das System besteht aus:
Das ICP-OES der ICAP pro Serie verfügt über eine ACT-Zertifizierung
Reduzieren Sie die Auswirkungen ihres Labors auf die Umwelt, mit dem iCAP pro Serie ICP-OES, der das ACT-Etikett von My Green Lab erhält. DAS ACT Environmental Impact Factor Label ist das erste Umweltzeichen der Welt für Laborprodukte. Das Programm gewährleistet Verantwortlichkeit, Konsistenz und Transparenz bei der Berichterstellung von Umweltauswirkungsdaten, um eine nachhaltige Laborbeschaffung zu ermöglichen. Es wurde sowohl von Wissenschaftlern als auch Beschaffungsfachleuten entwickelt, um klare, von Dritten verifizierte Informationen zum Nachhaltigkeitsprofil von Laborprodukten zu liefern. Durch die Bereitstellung der erforderlichen Transparenz hinsichtlich der Herstellung, des Energie- und Wasserverbrauchs, der Verpackungen und der Auswirkungen auf das Ende der Lebensdauer macht ACT es einfach, umweltfreundliche Produkte zu wählen und die Kohlenstoffbelastung von Laborversorgungsketten zu reduzieren.