Cromatógrafo de gases serie TRACE™ 1600
Cromatógrafo de gases serie TRACE™ 1600
Cromatógrafo de gases serie TRACE™ 1600
Cromatógrafo de gases serie TRACE™ 1600
Cromatógrafo de gases serie TRACE™ 1600
Cromatógrafo de gases serie TRACE™ 1600
Thermo Scientific™

Cromatógrafo de gases serie TRACE™ 1600

Aumente la eficacia y la rentabilidad del laboratorio agilizando la familiarización con el instrumento y maximizando su tiempo de actividad con el cromatógrafo de gases Thermo Scientific™ TRACE™ serie 1600.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoModeloTensión
MI-148000-0006TRACE™ 1600 para MS120 V
MI-148000-0001TRACE™ 1600230 V
MI-148000-0002TRACE™ 1600120 V
MI-148000-0003TRACE™ 1610230 V
MI-148000-0004TRACE™ 1610120 V
MI-148000-0005TRACE™ 1600 para MS230 V
MI-148000-0007TRACE™ 1610 para MS230 V
MI-148000-0008TRACE™ 1610 para MS120 V
Número de catálogo MI-148000-0006
Precio (USD)
-
Solicite un presupuesto
Modelo:
TRACE™ 1600 para MS
Tensión:
120 V

Maximice la eficacia operativa y la rentabilidad de su laboratorio con el cromatógrafo de gases Thermo Scientific™ TRACE™ serie 1600 y su concepto modular único para conseguir un uso optimizado del instrumento. El TRACE 1610 GC está diseñado para mejorar la experiencia en el flujo de trabajo de usuarios expertos y nuevos mediante su avanzada pantalla táctil multifuncional con monitorización del estado del instrumento y vídeos demostrativos. El TRACE 1600 GC está diseñado para que haya una interacción mínima con el instrumento; las operaciones locales se limitan a las esenciales y se posibilita el control total del instrumento mediante el sistema de datos de cromatografía.

Ver las características de la serie Trace 1600 ¿Qué GC satisface sus necesidades? Visita de productos Construya su sistema GC

Experimente la eficacia de un sistema GC que está siempre listo para funcionar.


El cromatógrafo de gases TRACE serie 1600 ofrece:


Tiempo de producción del instrumento maximizado

  • Mantenga su sistema de GC en funcionamiento incluso cuando sea necesario una limpieza profunda gracias a las funciones de mantenimiento offline del inyector iConnect y de los módulos del detector
  • Optimice el uso de los instrumentos de GC en el laboratorio y evite tener sistemas inactivos con el inyector iConnect y módulos del detector intercambiables
  • Evite los tiempos de inactividad no planificados mediante alertas sobre el uso de consumibles
  • Reduzca el tiempo de ejecución y la contaminación del sistema con las funciones de flujo inverso integradas
  • Amplíe el número de operaciones sin supervisión mediante una gama completa de productos de automatización del muestreo

Operaciones simplificadas que permiten una fácil familiarización con el dispositivo

  • Facilite las operaciones con los vídeos demostrativos disponibles en la interfaz de la pantalla táctil local
  • Adapte con facilidad a sus necesidades la configuración del sistema de GC en minutos sin necesidad de herramientas especiales ni formación con el inyector iConnect y los módulos del detector, también disponibles para su adquisición online y suministro en un día
  • Simplifique las operaciones de solución de problemas mediante una rápida sustitución de los módulos del detector y del inyector iConnect si necesidad de llamadas de servicio.
  • Efectúe la instalación de la columna capilar de forma rápida y segura con los conectores Thermo Scientific™ iConnect Column Lock sin necesidad de herramientas

Disminuya los costes de amortización

  • Reduzca los costes operativos con un sistema de GC que permite el uso de consumibles estándar
  • Ahorre energía con baja masa térmica y una rápida puesta en marcha
  • Reduzca el consumo de gas portador de helio al trabajar con un inyector SSL
Especificaciones
Certificaciones/conformidadCumple las normas de seguridad de acuerdo con la Directiva de maquinaria 2006/42/CE y la Directiva de baja tensión 2006/95/CE. Cumple las normativas sobre compatibilidad electromagnética (CEM) e interferencias de radiofrecuencia (RFI) de acuerdo con la directiva 2004/108/CE.
Tiempo de enfriamientoCalienta de 450 °C a 50 °C en menos de 4 minutos
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)45 × 44 × 67 cm (Al ×An × P)
Tiempo de calentamientoMáx. de 90 °C/min
Tipo de entradaHasta 2: SSL, PTV, SSL-BKF, PTV-BKF, COC, GSV
ModeloTRACE™ 1600 para MS
CantidadEach
Tensión120 V
Tipo de detectorHasta 2: FID, TCD, ECD, NPD, FPD, PDD; más MS
Intervalo de temperaturaTemperatura ambiente de +3 °C a 450 °C (opción criogénica para funcionamiento subambiente)
TipoGas Chromatograph
Unit SizeEach