| 198231010000 | Especificaciones completas | Each | ThermoChill III LR, 208-230V/60Hz, PD-1 | Up to 2,000 watts | -10°C to +30°C | 5.3 L/min. | Contáctenos › |
Descripción | ThermoChill III LR, 208-230V/60Hz, PD-1 | Comunicaciones | None | Capacidad de refrigeración | Up to 2,000 watts | Caudal | 5.3 L/min. | Tipo de bomba | PD1 (Positive Displacement Pump) | Intervalo de temperatura | -10°C to +30°C | Refrigerante | R134A | Temperatura (valor de referencia) | -10°C to +30°C | Estabilidad de la temperatura | ±0.1°C | Tensión | 208/230 V | Unit Size | Each |
|
| 198132010000 | Especificaciones completas | Each | con bomba PD2 ( 208-230V/60Hz ) | 2000w | 5 Para 30 ° C | 13.6 L/min. | Contáctenos › |
Descripción | con bomba PD2 ( 208-230V/60Hz ) | Certificaciones/conformidad | CE marked/UL listed | Comunicaciones | None | Capacidad de refrigeración | 2000w | Caudal | 13.6 L/min. | Tipo de bomba | PD2 (Positive Displacement Pump) | Intervalo de temperatura | 5°C to 30°C | Refrigerante | R134A | Temperatura (valor de referencia) | 5 Para 30 ° C | Estabilidad de la temperatura | + / - 0,5 ° C | Tensión | 208 a 230V | Unit Size | Each |
|
| 198231120000 | Especificaciones completas | Each | ThermoChill III LR, 208-230V/60Hz, PD-1 RS 232 | Up to 2,000 watts | -10°C to +30°C | 5.3 L/min. | Contáctenos › |
Descripción | ThermoChill III LR, 208-230V/60Hz, PD-1 RS 232 | Certificaciones/conformidad | CE marked/UL listed | Comunicaciones | RS232 | Capacidad de refrigeración | Up to 2,000 watts | Caudal | 5.3 L/min. | Tipo de bomba | PD1 (Positive Displacement Pump) | Intervalo de temperatura | -10°C to +30°C | Refrigerante | R134A | Temperatura (valor de referencia) | -10°C to +30°C | Estabilidad de la temperatura | ±0.1°C | Tensión | 208/230 V | Unit Size | Each |
|
| 198232120000 | Especificaciones completas | Each | ThermoChill III LR, 208-230V/ 60Hz, PD-2, RS232 | Up to 2,000 watts | -10°C to +30°C | 13.6 L/min. | Contáctenos › |
Descripción | ThermoChill III LR, 208-230V/ 60Hz, PD-2, RS232 | Certificaciones/conformidad | CE marked /UL listed | Comunicaciones | RS232 | Capacidad de refrigeración | Up to 2,000 watts | Caudal | 13.6 L/min. | Tipo de bomba | PD2 (Positive Displacement Pump) | Intervalo de temperatura | -10°C to +30°C | Refrigerante | R134A | Temperatura (valor de referencia) | -10°C to +30°C | Estabilidad de la temperatura | ±0.1°C | Tensión | 208/230 V | Unit Size | Each |
|
| 198234010000 | Especificaciones completas | Each | ThermoChill III LR, 208-230V/ 60Hz, MDCI | Up to 2,000 watts | -10°C to +30°C | 7.6 L/min. | Contáctenos › |
Descripción | ThermoChill III LR, 208-230V/ 60Hz, MDCI | Certificaciones/conformidad | CE marked/UL listed | Comunicaciones | None | Capacidad de refrigeración | Up to 2,000 watts | Caudal | 7.6 L/min. | Tipo de bomba | MDC1 (Mag Drive Centrifugal Pump) | Intervalo de temperatura | -10°C to +30°C | Refrigerante | R134A | Temperatura (valor de referencia) | -10°C to +30°C | Estabilidad de la temperatura | ±0.1°C | Tensión | 208/230 V | Unit Size | Each |
|
| 198234120000 | Especificaciones completas | Each | ThermoChill III LR 208-230V/60HZ, MDCI, RS232 | Up to 2,000 watts | -10°C to +30°C | 7.6 L/min. | Contáctenos › |
Descripción | ThermoChill III LR 208-230V/60HZ, MDCI, RS232 | Certificaciones/conformidad | CE marked/UL listed | Comunicaciones | RS232 | Capacidad de refrigeración | Up to 2,000 watts | Caudal | 7.6 L/min. | Tipo de bomba | MDC1 (Mag Drive Centrifugal Pump) | Intervalo de temperatura | -10°C to +30°C | Refrigerante | R134A | Temperatura (valor de referencia) | -10°C to +30°C | Estabilidad de la temperatura | ±0.1°C | Tensión | 208/230 V | Unit Size | Each |
|
| 198221010000 | Especificaciones completas | Each | ThermoChill III LR, 230V/50Hz, PD-1 | Hasta 1900 vatios | De -10 °C a +30 °C | 1,2 gpm a 60 psid (4,5 lpm a 4,1 bar) | Contáctenos › |
Descripción | ThermoChill III LR, 230V/50Hz, PD-1 | Certificaciones/conformidad | Marca CE y UL. | Comunicaciones | Ninguno | Capacidad de refrigeración | Hasta 1900 vatios | Caudal | 1,2 gpm a 60 psid (4,5 lpm a 4,1 bar) | Tipo de bomba | PD1 (bomba de desplazamiento positivo) | Intervalo de temperatura | -10°C a +30°C | Refrigerante | R134A | Temperatura (valor de referencia) | De -10 °C a +30 °C | Estabilidad de la temperatura | ±0,1 °C | Tensión | 230 V | Unit Size | Each |
|
| 198221120000 | Especificaciones completas | Each | ThermoChill III LR, 230V/50Hz, PD-1, RS 232 | Hasta 1900 vatios | De -10 °C a +30 °C | 1,2 gpm a 60 psid (4,5 lpm a 4,1 bar) | Contáctenos › |
Descripción | ThermoChill III LR, 230V/50Hz, PD-1, RS 232 | Certificaciones/conformidad | Marca CE y UL. | Comunicaciones | Ninguno | Capacidad de refrigeración | Hasta 1900 vatios | Caudal | 1,2 gpm a 60 psid (4,5 lpm a 4,1 bar) | Tipo de bomba | PD1 (bomba de desplazamiento positivo) | Intervalo de temperatura | -10°C a +30°C | Refrigerante | R134A | Temperatura (valor de referencia) | De -10 °C a +30 °C | Estabilidad de la temperatura | ±0,1 °C | Tensión | 230 V | Unit Size | Each |
|
| 198222010000 | Especificaciones completas | Each | ThermoChill III LR, 230V/50Hz, PD-2 | Hasta 1900 vatios | De -10 °C a +30 °C | 2,5 gpm a 60 psid (9,4 lpm a 4,1 bar) | Contáctenos › |
Descripción | ThermoChill III LR, 230V/50Hz, PD-2 | Certificaciones/conformidad | Marca CE y UL. | Comunicaciones | Ninguno | Capacidad de refrigeración | Hasta 1900 vatios | Caudal | 2,5 gpm a 60 psid (9,4 lpm a 4,1 bar) | Tipo de bomba | PD2 (bomba de desplazamiento positivo) | Intervalo de temperatura | -10°C a +30°C | Refrigerante | R134A | Temperatura (valor de referencia) | De -10 °C a +30 °C | Estabilidad de la temperatura | ±0,1 °C | Tensión | 230 V | Unit Size | Each |
|
| 198222120000 | Especificaciones completas | Each | ThermoChill III LR 230V/50Hz, PD-2, RS 232 | Hasta 1900 vatios | De -10 °C a +30 °C | 2,5 gpm a 60 psid (9,4 lpm a 4,1 bar) | Contáctenos › |
Descripción | ThermoChill III LR 230V/50Hz, PD-2, RS 232 | Certificaciones/conformidad | Marca CE y UL. | Comunicaciones | RS232 | Capacidad de refrigeración | Hasta 1900 vatios | Caudal | 2,5 gpm a 60 psid (9,4 lpm a 4,1 bar) | Tipo de bomba | PD2 (bomba de desplazamiento positivo) | Intervalo de temperatura | -10°C a +30°C | Refrigerante | R134A | Temperatura (valor de referencia) | De -10 °C a +30 °C | Estabilidad de la temperatura | ±0,1 °C | Tensión | 230 V | Unit Size | Each |
|