Inquire about OEM or Commercial Supply version of this product here.
Collibri™ ES DNA Library Prep Kits for Illumina Systems
Invitrogen™

Collibri™ ES DNA Library Prep Kits for Illumina Systems

Invitrogen Collibri ES DNA Library Preparationキットは、Illuminaシステム上の次世代シーケンシング(NGS)用に設計されています。このキットは全ゲノムシーケンシング(WGS)用途に対応し、すべてのゲノムに適しています。
製品番号(カタログ番号)反応数製品タイプ
A3860719696プレップES DNA Library Prep Kit for Illumina Systems with UD Indexes(セットA~D、1~96)
A38605024W24プレップES DNA Library Prep Core Kit
A38607096W96プレップES DNA Library Prep Core Kit
A3860502424プレップES DNA Library Prep Kit for Illumina Systems with CD Indexes
A3860709696プレップES DNA Library Prep Kit for Illumina Systems with CD Indexes
A3860602424プレップES DNA Library Prep Kit for Illumina Systems with UD Indexes(セットA、1~24)
A4360502424プレップES DNA Library Prep Kit for Illumina Systems with UD Indexes(セットB、25~48)
A4360602424プレップES DNA Library Prep Kit for Illumina Systems with UD Indexes(セットC、49~72)
A4360702424プレップES DNA Library Prep Kit for Illumina Systems with UD Indexes(セットD、73~96)
製品番号(カタログ番号) A38607196
価格(JPY)
500,000
Each
反応数:
96プレップ
製品タイプ:
ES DNA Library Prep Kit for Illumina Systems with UD Indexes(セットA~D、1~96)
一括またはカスタム形式をリクエストする

Collibri ES DNA Library Preparation Kitは、インタクトなゲノムDNAから、またはあらゆる種の調製済みアンプリコン(>300 bp)から、幅広いインプット(1∼500 ng)によって迅速かつ便利にライブラリを調製できるように設計されています。PCRワークフローでは、ライブラリ調製プロトコル全体に約3時間かかります。さらに、100 ngのDNAからの入力用にPCRフリーバージョンが提供されています。

Collibri ES DNA Library Preparation Kitは、インタクトなゲノムDNAから、またはあらゆる種の調製済みアンプリコン(>300 bp)から、幅広いインプット(1~500 ng)によって迅速かつ便利にライブラリを調製できるように設計されています。PCRワークフローでは、ライブラリ調製プロトコル全体に約3時間かかります。さらに、100 ngのDNAからの入力用にPCRフリーバージョンが提供されています。

Collibri ES DNA Library Preparation Kit:
•1つのキット※に必要なコンポーネントがすべて付属します
• 迅速に使用できるように、小型化されたリキッドハンドラーを装備
• 容易な操作を可能にするプロセス内の視覚的フィードバックを提供
• 従来の自動化に適しており、スループットが向上

※Coreキットを除き、酵素修飾、サイズセレクション/クリーンアップ、インデックス付きアダプタ含有モジュールでキットが構成されています。これにより、希望するインデックス付きアダプタとCollibriの組み合わせを可能にします。

Collibri ES DNA Library Preparation Kitには不活性色素が含まれており、これで前処理の進行を視覚的にフィードバックします。具体的には、反応ミックスは各ステップで重要な成分が追加されると色が変化します。さらに、キットの酵素せん断(ES)モジュールは、あらゆる量のインプットDNA(PCRフリーバージョンを含む)から一貫して高収率のライブラリを生成します。これは、シーケンス前のライブラリ定量やIllumina機器での複数回の実行に十分な量となります。

アプリケーション
Collibri ES DNA Library Preparation Kitは、以下の用途に推奨されます:
• 全ゲノムシーケンシング
• リシーケンシング
• De novoアセンブリ

仕様
概要The product contains modules A39097096, A39123196, A38584096
使用対象(アプリケーション)全ゲノムシーケンシング、リシーケンシング、De novoアセンブリ
使用対象 (装置)HiSeq X、HiSeq2500、HiSeq3000、HiSeq4000、MiSeqまたはiSeq、NextSeq 550、NextSeq 1000 & 2000、NovaSeq 6000
内容A39097096;A39123196;A38584096
ライブラリフラグメントライブラリ
反応数96プレップ
製品ラインCollibri
製品タイプES DNA Library Prep Kit for Illumina Systems with UD Indexes(セットA~D、1~96)
数量96回分
サンプルタイプgDNA、cDNA, cDNA
出荷条件クールパック&ドライアイス
種All
出発物質量1~500 ng
ワークフローステップライブラリ生成
フォーマットキット
Sequencing TypeゲノムおよびDNAシーケンシング
Unit SizeEach
組成および保存条件
• Collibri ES DNAライブラリ調製キット、-20℃で保管してください
• Collibri DNAライブラリクリーンアップキット、4℃で保管してください
• Collibri DNA UDインデックス、-20℃で保管してください

よくあるご質問(FAQ)

Can indexed adaptors or other modules be purchased separately for the Collibri DNA Library Prep kits?

Indexed adapters and other modules in the kit can be purchased separately. Please refer to thermofisher.com/collibriDNA and contact us for more details.

With the Collibri DNA Library Prep kits, what is the distribution of enzymatically sheared DNA in the library?

Fragment size ranges from 150 bp to 850 bp. For optimal results, we recommend and provide detailed instructions for 350 bp and 550 bp average size library construction.

With the Collibri DNA Library Prep kits, can I use indexed adaptors interchangeably between RNA-seq and DNA-seq applications?

No. They are specifically designed for a product and cannot be used interchangeably.

With the Collibri DNA Library Prep kits, why is my ligation master mix orange instead of red?

Dyes inside the master mix react with CO2 and change the color from red to orange. The mix is still usable when the color changes to orange. To prevent discoloration, avoid keeping it on dry ice.

Are Collibri DNA Library Prep kits compatible with FFPE samples?

Collibri PS DNA Library Prep Kit can be used for library construction from lower-quality DNA (such as FFPE samples). However, the yields of adaptor-ligated molecules are typically lower compared to the yields obtained with high-quality DNA.

Collibri ES DNA Library Prep Kit is not recommended for library construction from FFPE samples.