Product Image
Thermo Scientific™

ABsolute QPCR Mix, no ROX

**********************Producto alternativo:Pruebe la mezcla maestra TaqMan Fast Advanced, nuestra mezcla maestra basada en sonda de mayor rendimiento.Para la mezcla maestraMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoN.º de reacciones
AB1133A400 reacciones
AB1132B
también denominado AB-1132/B
1600 reacciones
Número de catálogo AB1133A
Precio (MXN)
-
N.º de reacciones:
400 reacciones
**********************
Producto alternativo:Pruebe la mezcla maestra TaqMan Fast Advanced, nuestra mezcla maestra basada en sonda de mayor rendimiento.Para la mezcla maestra TaqMan Fast Advanced, hemos tomado lo mejor de la mezcla para qPCR ABsolute y le hemos añadido funciones adicionales para el análisis de expresión génica.

**********************
Las mezclas para qPCR Thermo Scientific ABsolute están optimizadas para su uso con sondas de hibridación y contienen todos los componentes necesarios para realizar PCR cuantitativas (qPCR), con excepción de la plantilla y los cebadores/sondas.La mezcla maestra 2X contiene un tampón de reacción patentado que proporciona sensibilidad, especificidad y reproducibilidad altas.Las mezclas para qPCR ABsolute están disponibles con las opciones de incluir una alta concentración de colorante de referencia ROX, incluir una baja concentración de ROX o no incluir ningún colorante de referencia ROX.También hay disponible una versión de mezcla maestra optimizada para instrumentos capilares.

Aspectos destacados

• Alta sensibilidad y especificidad: las mezclas maestras contienen nuestro ADN polimerasa Thermo-Start de enzima patentada de inicio en caliente
• Reproducibilidad: todas las mezclas se someten a un control de calidad exhaustivo para garantizar la coherencia de un lote a otro
• Tampón optimizado: para un rendimiento máximo en reacciones múltiples

Aplicaciones
• Análisis de expresión génica
• Validación de ARNsi
• Genotipado

Productos relacionados
Mezcla para qPCR ABsolute, sin ROX
Mezcla para qPCR ABsolute, con baja concentración de ROX
Mezcla para qPCR ABsolute, con ROX
Mezcla capilar para qPCR ABsolute
Mezcla para qPCR ABsolute, SYBR Green, sin ROX
Mezcla para qPCR ABsolute, SYBR Green, con baja concentración de ROX
Mezcla para qPCR ABsolute, SYBR Green, con ROX
Mezcla para qPCR ABsolute, SYBR Green, con fluoresceína
Mezcla capilar para qPCR ABsolute, SYBR Green

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
Para utilizar con (equipo)BioRad CFX96™, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, BioRad MyiQ, MJ Chromo4, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, MJ Opticon
N.º de reacciones400 reacciones
PolimerasaADN polimerasa Taq
Línea de productosABsolute
Tipo de productoAbsolute QPCR Mix, No Rox
Cantidad400 reactions
Tipo de muestraADN, ADNbc
Suficiente para400 reacciones
Método de detecciónSonda de cebado
Método de PCRqPCR
Velocidad de reacciónEstándar
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Contains:
• 1 x 5 mL ABsolute QPCR Mix (2X)

Store at -20°C