Mezcla maestra (2X) para qPCR Maxima SYBR Green, con vial de ROX independiente
Thermo Scientific™

Mezcla maestra (2X) para qPCR Maxima SYBR Green, con vial de ROX independiente

**********************Producto alternativo:Pruebe la mezcla maestra PowerUp SYBR Green, nuestra mezcla maestra basada en colorantes SYBR más reciente y de altoMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoN.º de reacciones
K0251200 reacciones
K02534.000 reacciones
K02521.000 reacciones
Número de catálogo K0251
Precio (MXN)
-
N.º de reacciones:
200 reacciones
**********************
Producto alternativo:Pruebe la mezcla maestra PowerUp SYBR Green, nuestra mezcla maestra basada en colorantes SYBR más reciente y de alto rendimiento para una productividad superior a un precio muy competitivo.Con la mezcla maestra PowerUp SYBR Green, combinamos lo mejor de la mezcla maestra Maxima SYBR Green qPCR y con las capacidades adicionales para el análisis de expresión génica.

**********************
La mezcla maestra Thermo Scientific Maxima SYBR Green qPCR es una solución lista para su uso optimizada para qPCR y RT-qPCR de 2 pasos.La mezcla maestra incluye la ADN polimerasa Taq Maxima Hot Start y desoxinucleótidos (dNTP) en un tampón de PCR optimizado.Solo es necesario añadir la plantilla y los primers.El tinte intercalante SYBR Green I permite el análisis y la detección de ADN sin utilizar sondas de secuenciación específica.

La ADN polimerasa Taq Maxima Hot Start en combinación con los tampones optimizados garantiza la sensibilidad y la especificidad de la PCR. La mezcla incluye 2'-desoxiuridina 5'-trifosfato (dUTP) para realizar un control opcional de contaminación cruzada mediante uracilo-ADN glicosilasa (UDG) (1).El uso de la mezcla maestra de qPCR Maxima SYBR Green en la PCR en tiempo real garantiza la cuantificación específica, sensible y reproducible de plantillas de ADN complementario, viral, plasmídico y genómico.Las mezclas maestras Maxima SYBR Green qPCR son compatibles con la mayoría de los termocicladores en tiempo real (consulte Recursos para obtener una tabla de compatibilidad).

Características destacadas

•Especificidad: la ADN polimerasa Taq Hot Start Maxima y el tampón optimizado eliminan la amplificación y la formación no específicas de los cebadores
•Sensibilidad: detecta un número bajo de copias
•Amplia gama lineal: cuantificación precisa en 9 órdenes de magnitud
•Reproducibilidad y comodidad: mezcla maestra 2x lista para su uso

Aplicaciones

• Expresión génica
• Validación de ARNip
• Genotipado
• Detección de patógenos

Incluye

Mezcla maestra Maxima SYBR Green/ROX qPCR (2x) incluye ADN polimerasa Maxima Hot Start Taq y dNTPs (también dUTP) en un tampón de PCR optimizado.Se suministra con agua sin nucleasas y un vial de ROX independiente.

Productos relacionados
Mezcla maestra Maxima SYBR Green/ROX qPCR (2X)
Mezcla maestra Maxima SYBR Green/Fluorescein qPCR (2X)
Mezcla maestra Maxima SYBR Green qPCR (2X), con vial ROX independiente

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
Para utilizar con (equipo)BioRad CFX96™, MJ Chromo4, MJ Opticon, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, Corbett RotorGene
FormatoTubo
N.º de reacciones200 reacciones
PolimerasaADN polimerasa Taq
Línea de productosMaxima
Tipo de productoMezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR
Cantidad200 reactions
Tipo de muestraADN, ADNbc
Suficiente para200 reacciones de 25 μl
Volumen2 x 1,25 mL
Concentración2X
Método de detecciónSYBR
Para utilizar con (aplicación)PCR en tiempo real (PCRq)
GC-Rich PCR PerformanceAlto
Método de PCRqPCR
Velocidad de reacciónEstándar
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Contiene:
• 2 x 1,25 ml de mezcla maestra de qPCR Maxima SYBR Green (2X) que contiene ADN polimerasa de inicio en caliente Taq Maxima, dNTPs (también dUTP) y SYBR Green I en un tampón de PCR optimizado; suficiente para 200 reacciones de 25 μl.
• Solución ROX de 50 μl, 50 μM
• 2 x 1,25 ml de agua sin nucleasas

Almacenar a -20 °C.