Optimieren Sie mit Thermo Scientific™ Syncronis™ Silika-LC-Säulen die Reproduzierbarkeit von normalen chromatographischen Phasentrennungen. Hochreine, basisdeaktivierte Silikamedien mit hoher Oberfläche gewährleisten robuste, hochauflösende Trennungen von unpolaren und mäßig polaren organischen Verbindungen mittels Normalphasenchromatographie. Die nach strengen Kriterien hergestellten und in nach ISO 9000 zertifizierten Einrichtungen getesteten Säulen erfüllen eine breite Palette an Analyseanforderungen, u. a. schnelle Methodenentwicklung, quantitative Analysen und Qualitätskontrolle.
Uniguard Direct-Connection Halter und freistehender Halter
Länge (metrisch)
10 mm
Max. Druck
5800 psi (400 bar)
Partikelgröße
5 μm
pH
2 bis 8
Porengröße
100 Å
Oberfläche
320 m²/g
Temperatur
60 °C
USP-Typ
L3
Stationäre Phase
Silika
Produktlinie
Syncronis
Verpackungsmaterial
Basendeaktiviertes Silika
Säulentyp
Normalphase
Phase
Normalphase
Typ
Vorsäulenkartusche
Unit Size
Pack of 4
7 von 7 wird angezeigt
Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit in der Normalphasenchromatographie
Hochwertige Silika gewährleistet eine konsistente, vorhersagbare LC-Leistung.
Hervorragende Konsistenz von Säule zu Säule
Hergestellt, verpackt und getestet in ISO 9000-zertifizierten Einrichtungen
Jede Säule wird einzeln auf die Erfüllung strenger Spezifikationen für Retention, Effizienz und Peak-Symmetrie getestet
Verbessertes automatisiertes Packverfahren
Erhältlich in drei Partikelgrößen
1,7 µm für schnelle, ultraleistungsstarke LC (UHPLC)-Trennungen
3 µm und 5 µm für herkömmliche HPLC-Analysen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.