Syncronis™ Silica HPLC カラム、粒子径 5μm
Thermo Scientific™

Syncronis™ Silica HPLC カラム、粒子径 5μm

Thermo Scientific Syncronis Silica カラムは、順相クロマトグラフィーによる非極性および中極性有機化合物のクロマトグラフィー分析に適した、パワフルで高効率なツールです。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)粒子径
97005-253030250 mm3 mm5 μm
97005-104630100 mm4.6 mm5 μm
97005-152130150 mm2.1 mm5 μm
97005-154630150 mm4.6 mm5 μm
97005-254630250 mm4.6 mm5 μm
97005-01400110 mm4 mm5 μm
製品番号(カタログ番号) 97005-253030
価格(JPY)
62,760
キャンペーン価格
Ends: 26-Jun-2026
104,600
割引額 41,840 (40%)
Each
長さ(メートル法):
250 mm
直径(メートル法):
3 mm
粒子径:
5 μm

Thermo Scientific Syncronis Silica カラムは、順相クロマトグラフィーによる非極性および中極性有機化合物のクロマトグラフィー分析に適した、パワフルで高効率なツールです。

きわめて再現性が高く堅牢なカラムで、安定性が向上します。表面積の広い (100A) シリカが保持と効率を高めます。厳しい品質管理により分析結果は予測可能です。

  • 高純度、高比表面積のシリカ
  • 順相クロマトグラフィーにおいて非常に優れた再現性
  • 厳密な試験による品質保証
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
仕様
カラムフォーマットAnalytical Column
カラムタイプNormal Phase
最大圧力5800 psi (400 bar)
梱包材Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
固定相Silica
表面積320 m²/g
温度60°C
USPタイプL3
直径(メートル法)3 mm
長さ(メートル法)250 mm
粒子径5 μm
Normal Phase
孔径100 Å
製品ラインSyncronis
タイプAnalytical Column
pH2 to 8
Unit SizeEach