Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Material del cierre | Polypropylene |
Tamaño del tapón | 28 mm |
Tipo de tapón | Screw Cap |
Dispensación a través del tapón | Yes |
Tipo de producto | Safety Wash Bottle |
Capacidad | 16 oz., 500 mL |
Capacidad (métrico) | 500 mL |
Capacidad (imperial) | 16 oz. |
Color | Translucent |
Para utilizar con (aplicación) | Isopropanol |
Material | LDPE |
Envase | Pack of 6 |
Color del tapón | Yellow |
Certificaciones/conformidad | GHS Labeling Guidelines |
Closure Included | Yes |
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Graduated | No |
Boca | Narrow |
Forma | Cylindrical |
Unit Size | Pack of 6 |
Capacidad | 16 oz, 500 ml |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Capacidad (imperial) | 16 oz |
Color | Natural |
Descripción | Con tubo y tubo de aspiración |
Para utilizar con (aplicación) | Agua desionizada |
Material | LDPE |
N.º por caja | 24 |
N.° por paquete | 6 |
Color del tapón | Natural |
Graduaciones | N.º |
Certificaciones/conformidad | Cumple con las directrices de etiquetado GHS |
Closure Included | Sí |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Graduated | N.º |
Boca | Estrecha |
Forma | Cilíndrico |
Tipo de producto | Frasco lavado de seguridad |
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 28 mm |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Dispensación a través del tapón | Sí |
Unit Size | Case of 24 |
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 28 mm |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Dispensación a través del tapón | Sí |
Tipo de producto | Frasco lavado de seguridad |
Capacidad | 16 oz, 500 ml |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Capacidad (imperial) | 16 oz |
Color | Natural |
Descripción | Con tubo y tubo de aspiración |
Para utilizar con (aplicación) | Agua desionizada |
Material | LDPE |
N.º por caja | 24 |
N.° por paquete | 6 |
Color del tapón | Natural |
Graduaciones | N.º |
Certificaciones/conformidad | Cumple con las directrices de etiquetado GHS |
Closure Included | Sí |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Graduated | N.º |
Boca | Estrecha |
Forma | Cilíndrico |
Unit Size | Pack of 6 |
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 28 mm |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Dispensación a través del tapón | Sí |
Tipo de producto | Frasco lavado de seguridad |
Capacidad | 16 oz, 500 ml |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Capacidad (imperial) | 16 oz |
Color | Natural |
Descripción | Con tubo y tubo de aspiración |
Para utilizar con (aplicación) | Isopropanol |
Material | LDPE |
N.º por caja | 24 |
N.° por paquete | 6 |
Color del tapón | Amarillo |
Graduaciones | N.º |
Certificaciones/conformidad | Cumple con las directrices de etiquetado GHS |
Closure Included | Sí |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Graduated | N.º |
Boca | Estrecha |
Forma | Cilíndrico |
Unit Size | Case of 24 |
Capacidad | 16 oz, 500 ml |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Capacidad (imperial) | 16 oz |
Color | Natural |
Descripción | Con tubo y tubo de aspiración |
Para utilizar con (aplicación) | Agua destilada |
Material | LDPE |
N.º por caja | 24 |
N.° por paquete | 6 |
Color del tapón | Natural |
Graduaciones | N.º |
Certificaciones/conformidad | Cumple con las directrices de etiquetado GHS |
Closure Included | Sí |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Graduated | N.º |
Boca | Estrecha |
Forma | Cilíndrico |
Tipo de producto | Frasco lavado de seguridad |
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 28 mm |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Dispensación a través del tapón | Sí |
Unit Size | Case of 24 |
Capacidad | 16 oz, 500 ml |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Capacidad (imperial) | 16 oz |
Color | Natural |
Descripción | Con tubo y tubo de aspiración |
Para utilizar con (aplicación) | Metanol |
Material | LDPE |
N.º por caja | 24 |
N.° por paquete | 6 |
Color del tapón | Verde |
Graduaciones | N.º |
Certificaciones/conformidad | Cumple con las directrices de etiquetado GHS |
Closure Included | Sí |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Graduated | N.º |
Boca | Estrecha |
Forma | Cilíndrico |
Tipo de producto | Frasco lavado de seguridad |
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 28 mm |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Dispensación a través del tapón | Sí |
Unit Size | Case of 24 |
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 28 mm |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Dispensación a través del tapón | Sí |
Tipo de producto | Frasco lavado de seguridad |
Capacidad | 16 oz, 500 ml |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Capacidad (imperial) | 16 oz |
Color | Natural |
Descripción | Con tubo y tubo de aspiración |
Para utilizar con (aplicación) | Metanol |
Material | LDPE |
N.º por caja | 24 |
N.° por paquete | 6 |
Color del tapón | Verde |
Graduaciones | N.º |
Certificaciones/conformidad | Cumple con las directrices de etiquetado GHS |
Closure Included | Sí |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Graduated | N.º |
Boca | Estrecha |
Forma | Cilíndrico |
Unit Size | Pack of 6 |
Material del cierre | PP |
Tamaño del tapón | 28 mm |
Tipo de tapón | Rosca |
Dispensación a través del tapón | Sí |
Tipo de producto | Frasco lavado de seguridad |
Capacidad | 500 ml (16 oz) |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Capacidad (imperial) | 16 oz |
Color | Natural |
Descripción | Con tubo y tubo de aspiración |
Para utilizar con (aplicación) | Etanol |
Material | PEBD |
N.º por caja | 24 |
N.° por paquete | 6 |
Color del tapón | Blanco |
Graduaciones | No |
Certificaciones/conformidad | Cumple con las directrices de etiquetado GHS |
Closure Included | Sí |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Graduated | No |
Boca | Estrecha |
Forma | Cilíndrico |
Unit Size | Case of 24 |
Material del cierre | PP |
Tamaño del tapón | 28 mm |
Tipo de tapón | Rosca |
Dispensación a través del tapón | Sí |
Tipo de producto | Frasco lavado de seguridad |
Capacidad | 500 ml (16 oz) |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Capacidad (imperial) | 16 oz |
Color | Natural |
Descripción | Con tubo y tubo de aspiración |
Para utilizar con (aplicación) | Etanol |
Material | PEBD |
N.º por caja | 24 |
N.° por paquete | 6 |
Color del tapón | Blanco |
Graduaciones | No |
Certificaciones/conformidad | Cumple con las directrices de etiquetado GHS |
Closure Included | Sí |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Graduated | No |
Boca | Estrecha |
Forma | Cilíndrico |
Unit Size | Pack of 6 |
Capacidad | 16 oz, 500 ml |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Capacidad (imperial) | 16 oz |
Color | Blanco |
Descripción | Con tubo y tubo de aspiración |
Para utilizar con (aplicación) | Hipoclorito de sodio |
Material | LDPE |
N.º por caja | 24 |
N.° por paquete | 6 |
Color del tapón | Blanco |
Graduaciones | N.º |
Certificaciones/conformidad | Cumple con las directrices de etiquetado GHS |
Closure Included | Sí |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Graduated | N.º |
Boca | Estrecha |
Forma | Cilíndrico |
Tipo de producto | Frasco lavado de seguridad |
Material del cierre | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Tamaño del tapón | 28 mm |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Dispensación a través del tapón | Sí |
Unit Size | Case of 24 |
Número de catálogo | Especificaciones | Formato | Color del tapón | Para utilizar con (aplicación) | Precio (EUR) | Disponibilidad | Cantidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2428-0504PK también denominado 2428-0504 | Pack of 6 | Yellow | Isopropanol | Precio: 51,43 Precio en línea: 32,48 Su precio: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428-0507 | Case of 24 | Natural | Agua desionizada | Precio: 187,00 Su precio: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428-0507PK también denominado 2428-0507 | Pack of 6 | Natural | Agua desionizada | Precio: 51,43 Precio en línea: 32,48 Su precio: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428-0504 | Case of 24 | Amarillo | Isopropanol | Precio: 187,00 Su precio: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428-0505 | Case of 24 | Natural | Agua destilada | Precio: 187,00 Su precio: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428-0503 | Case of 24 | Verde | Metanol | Precio: 187,00 Precio en línea: 149,60 Su precio: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428-0503PK también denominado 2428-0503 | Pack of 6 | Verde | Metanol | Precio: 51,43 Precio en línea: 32,48 Su precio: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428-0502 | Case of 24 | Blanco | Etanol | Precio: 187,00 Su precio: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428-0502PK también denominado 2428-0502 | Pack of 6 | Blanco | Etanol | Precio: 51,43 Precio en línea: 32,48 Su precio: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428-0506 | Case of 24 | Blanco | Hipoclorito de sodio | Precio: 187,00 Su precio: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|