Nalgene™ Right-to-Understand Safety Wash Bottles featuring Globally Harmonized System (GHS) labeling
Thermo Scientific™

Nalgene™ Right-to-Understand Safety Wash Bottles featuring Globally Harmonized System (GHS) labeling

Prevent chemical accidents in the lab with these Wash Bottles. Bottles are labeled following the Globally Harmonized System (GHS).
製品番号(カタログ番号)キャップ色Chemical Label
2428-0507PK
または、製品番号2428-0507
NaturalDeionized Water
2428-0503PK
または、製品番号2428-0503
GreenMethanol
2428-0502PK
または、製品番号2428-0502
WhiteEthanol
2428-0504PK
または、製品番号2428-0504
YellowIsopropanol
2428-0506PK
または、製品番号2428-0506
WhiteSodium Hypochlorite
2428-0505PK
または、製品番号2428-0505
NaturalDistilled Water
製品番号(カタログ番号) 2428-0507PK
または、製品番号2428-0507
価格(JPY)
8,700
Pack of 6
キャップ色:
Natural
Chemical Label:
Deionized Water
Nalgene™ Right-to-Understand LDPE 洗浄瓶で、ラボでの化学薬品による事故を防げます。ボトルには、2 次のラボ容器に適用できるよう、世界調和システム (GHS) の仕様に従って化学物質の識別および安全取り扱い情報のラベルがあらかじめ付いています。一般的なラボ化学物質を製造元の容器から移すときにすぐに使用できる洗浄瓶です。洗浄瓶は自己通気性なため、勝手に液が漏れることがありません。
  • ボトルは高品質の Nalgene 素材でできているため低溶出性で、ラボで長期間使用できます
  • 100% の世界調和システム (GHS) 化学物質安全情報が印刷されています。他のシステムのマークは使用していないため、混乱を回避できます。 
  • 一目で簡単に識別できるよう色コード付き 
  • 分注ノズルはまっすぐな注ぎを実現するよう丁寧に成形されており、精密な分注と安全性を確保します
  • 自己通気性があり、液漏れのリスクがなく内容物がボトル内にとどまります。
  • キャップとノズルが一体成型され、上部から分注するよう設計されているため、均一で液漏れのない分注を実現します
保証: サーモフィッシャーサイエンティフィックの標準的な限定保証に従います。詳しくは、thermoscientific.com または販売代理店にお問い合わせください。

ご注意: LDPE 製洗浄瓶は、研磨剤を含まない中性洗剤で手洗いしてください。水道水ですすいでから、最後に蒸留水または脱イオン水ですすいでください。プラスチックや印刷に傷が付くのを防ぐため、研磨洗浄剤や研磨パッドを使用しないでください。LDPE 製洗浄瓶はオートクレーブしないでください。
仕様
オートクレーブ可能Not Autoclavable
容量16 oz., 500 mL
容量(ヤードポンド法)16 oz.
認証/コンプライアンスCompliant with GHS Labeling Guidelines
キャップ色Natural
クロージャー材質Polypropylene
クロージャーサイズ28 mm
キャップタイプScrew Cap
概要With stem and draw tube
目盛りりNo
箱あたりの入数24
パックあたり入数6
製品タイプSafety Wash Bottle
形状Cylindrical
クロージャー分注によるYes
容量(メートル法)500 mL
Chemical LabelDeionized Water
Closure IncludedYes
Natural
GraduatedNo
材料LDPE
Narrow
Unit SizePack of 6