Search
Search

| 製品番号(カタログ番号) | 使用対象 (装置) | タイプ |
|---|---|---|
| 0031-299 | Nicolet Nexus | Combination Plate Kit |
| 0031-297 | Nicolet Antaris | Combination Plate Kit |
| 0031-397 | Nicolet Avatar | Flat Plate Kit |
| 0031-397T | Nicolet Avatar | Trough Plate Kit |
| 0031-399 | Nicolet iS10 and Nicolet iS50 | Flat Plate Kit |
| 0031-399T | Nicolet iS10 and Nicolet iS50 | Trough Plate Kit |
| 00313XXT | Nicolet FT-IR Spectrometers | Smart ARK Trough Plate Kit |
| 00313XX | Nicolet FT-IR Spectrometers | Smart ARK Flat Plate Kit |
| 0031-298 | Nicolet X700 Series | Combination Plate Kit |
仕様
クリスタル材質: セレン化亜鉛 (標準)、ゲルマニウム (オプション)、硫化亜鉛 (オプション)、AMTIR (オプション)
入射角: 45°(標準)、30、40、50、55、60、および 70° (オプション、材料による)
反射回数: 12 (標準の 45°入射角)
光路長: 約 12 マイクロメートル
サンプル容量 (トラフ): 1.0 ml
加熱オプション: 室温から 100°Cまで試料分析可能
フロースルーオプション: 自動液体分析用
加熱オプション
推奨用途: