Acclaim™ 120 C18 カラム
Thermo Scientific™

Acclaim™ 120 C18 カラム

Green features

高分離能 Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C18 カラムで、逆相アプリケーションにおける分離効率を高めることができます。

製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)粒子径
05912850 mm2.1 mm3 μm
05914250 mm2.1 mm5 μm
059143100 mm2.1 mm5 μm
059144150 mm2.1 mm5 μm
059145250 mm2.1 mm5 μm
05914650 mm4.6 mm5 μm
059147100 mm4.6 mm5 μm
059148150 mm4.6 mm5 μm
059149250 mm4.6 mm5 μm
076187250 mm2.1 mm3 μm
076186100 mm3 mm3 μm
074812250 mm2.1 mm2.2 μm
07160550 mm3 mm2.2 μm
071604100 mm3 mm2.2 μm
07140030 mm2.1 mm2.2 μm
071399150 mm2.1 mm2.2 μm
070077250 mm3 mm3 μm
068982100 mm2.1 mm2.2 μm
06898150 mm2.1 mm2.2 μm
06627375 mm3 mm3 μm
06627233 mm3 mm3 μm
063691150 mm3 mm3 μm
059133150 mm4.6 mm3 μm
059132100 mm4.6 mm3 μm
05913150 mm4.6 mm3 μm
059130150 mm2.1 mm3 μm
059129100 mm2.1 mm3 μm
07198110 mm3 mm5 μm
06969510 mm4.6 mm5 μm
06968910 mm2.1 mm5 μm
07569775 mm3 mm2.2 μm
製品番号(カタログ番号) 059128
価格(JPY)
79,800
Each
長さ(メートル法):
50 mm
直径(メートル法):
2.1 mm
粒子径:
3 μm

Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C18 カラムで、逆相アプリケーションにおける分離効率を高めることができます。これらのカラムは、テーリング効果を最小限に抑える、金属含有量がきわめて少ない超高純度シリカ担体を特長としており、対称性のあるピーク形状を実現します。独特の化学修飾により卓越した表面被覆を得られるため、二次相互作用に影響されない、予測可能性の高い分離が実現します。これらの高効率カラムを使用することで、さまざまアプリケーションにおいて最大限の分解能を得られます。

再現性の高い結果を生む高性能逆相カラム
  • 非常に高い表面被覆度と非常に低い金属含有量により、高い効率を持つカラムを実現
  • カラム間で再現性のある性能
  • 極めて低いブリードと、MS との互換性
  • pH 2 ~ 8 の範囲で安定
  • 粒子径 2.2、 3 および 5 μm、内径 4.6、3.0 および 2.1 mm、平均細孔径 120Å をご用意しています。
  • また、信頼性のある高速分離を実現する 2.2 µm RSLC フォーマットもご利用できます。
HPLC カラムの Acclaim 製品群について

Acclaim 逆相カラム製品群により、最新の HPLC や LC/MS メソッドで設定された高いスタンダードを実現できます。高度で革新的なカラム結合とエンドキャッピング技術を兼備えたこれらの高純度シリカベースカラムは、幅広いアプリケーションにおいて、補完的な選択性、高いカラム効率、および超高分離能を提供します。

  • 従来の C8 および C18 固定相、極性基導入相、ワイドポアを含む特殊相など、幅広い固定相を使用でき、固有のアプリケーションニーズを満たします
  • 製薬、バイオ医薬、環境、食品、およびその他の産業におけるクロマトグラフィー分離で高い品質と信頼性を確保するため、性能試験済みです
仕様
カラムフォーマットAnalytical Column
カラムタイプReversed Phase
エンドキャッピング済みYes
使用対象LC/MS
グリーン機能FSC
最大圧力4500 psi (310 bar)
梱包材Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
数量Each
固定相C18
表面積300 m²/g
温度60°C
USPタイプL1
炭素含量18%
直径(メートル法)2.1 mm
長さ(メートル法)50 mm
粒子径3 μm
相Reversed Phase
孔径120 Å
製品ラインAcclaim
pH2 to 8
Unit SizeEach