チラー配管キットおよびアクセサリ
実際の製品は異なる場合があります
チラー配管キットおよびアクセサリ
チラー配管キットおよびアクセサリ
Thermo Scientific™

チラー配管キットおよびアクセサリ

これらのチラー配管キットには、柔軟なチューブ、チューブ断熱材、およびホースクランプが含まれます。
製品番号(カタログ番号)タイプ使用対象 (装置)サイズ材料
0821215TubingThermoTemp, Polar12 mm ID per meterVitone
611000000105Plumbing PackageThermoFlex 900 to 100001/2 in. NPT, 50 ft.Material for High Temperature
611000000107Plumbing PackageThermoFlex 3500 to 50003/4 in. NPT, 32.8 ft.Polybraid
611000000104Plumbing PackageThermoFlex 900 to 100001/2 in. NPT, 25 ft.Material for High Temperature
611000000100Tubing KitThermoFlex 900 to 100001/2 in. NPT, 50 ft.Polybraid
611000000004Tubing KitThermoFlex 900 to 100001/2 in. NPT, 25 ft.Material for High Temperature
611000000108
または、製品番号611000000108 1/9
Plumbing KitThermoChill 1, 2 or 35/8 in. ID, 25 ft.Polybraid
599000000011Installation KitThermoFlex 750 or 10001 in. ID, 25 ft.Polybraid
599000000012Installation KitThermoFlex 750 or 10001 in. ID, 50 ft.Polybraid
3330293TubingThermoTemp, Polar, VersaCool6 mm ID per meter, 1.0 meter longStainless-steel
3330579TubingThermoTemp, Polar6 mm ID per meter, 1.5 mStainless-steel
3330292TubingThermoTemp, Polar, VersaCool6 mm ID per meter, 0.5 meter longStainless-steel
3330294TubingThermoTemp, Polar, VersaCool6 mm ID per meter, 1.5 meter longStainless-steel
0820172TubingThermoTemp, Polar8 mm ID per meterPerbunan
0820173TubingThermoTemp, Polar12 mm ID per meterPerbunan
0820745TubingThermoTemp, Polar, VersaCool8 mm ID per meterPVC
0820304TubingThermoTemp, Polar, VersaCool12 mm ID per meterPVC
0820663TubingThermoTemp, Polar8 mm ID per meterSilicone
0820664TubingThermoTemp, Polar12 mm ID per meterSilicone
0821214TubingThermoTemp, Polar8 mm ID per meterVitone
1600028Fitting AdapterThermoTemp, Polar1/4 in. NPTFStainless-steel
1600029Fitting AdapterThermoTemp, Polar, VersaCool1/4 in. NPTFStainless-steel
598000000011FittingsThermoFlex 900 to 100001/2 to 3/8 in. NPTBrass
製品番号(カタログ番号) 0821215
価格(JPY)
-
タイプ:
Tubing
使用対象 (装置):
ThermoTemp, Polar
サイズ:
12 mm ID per meter
材料:
Vitone

Thermo Scientific™ チラー配管キットおよびアクセサリには、柔軟なチューブ、チューブ断熱材、およびホースクランプが含まれます。

Features:

  • Include flexible tubing, tubing insulation, and hose clamps
仕様
使用対象 (装置)ThermoTemp, Polar
内容Viton Tubing, 12mm ID custom length
材料Vitone
サイズ12 mm ID per meter
温度範囲-60°C to +200°C
タイプTubing
Unit SizeEach