Nalgene™ PMP Graduated Plastic Beakers with Handles
Nalgene™ PMP Graduated Plastic Beakers with Handles
Nalgene™ PMP Graduated Plastic Beakers with Handles
Nalgene™ PMP Graduated Plastic Beakers with Handles
Nalgene™ PMP Graduated Plastic Beakers with Handles
Thermo Scientific™

Nalgene™ PMP Graduated Plastic Beakers with Handles

Ensure resistance against acids, bases, aliphatic alcohols, aldehydes and esters with these PMP graduated beakers.
製品番号(カタログ番号)容量(メートル法)
1223-3000PK
または、製品番号1223-3000
3000 mL
1223-1000PK
または、製品番号1223-1000
1000 mL
製品番号(カタログ番号) 1223-3000PK
または、製品番号1223-3000
価格(JPY)
7,100
キャンペーン価格
Ends: 25-Sep-2026
11,840
割引額 4,740 (40%)
Each
容量(メートル法):
3000 mL

Thermo Scientific™ Nalgene ポリメチルペンテン製ビーカーは、酸、塩基、脂肪族アルコール、アルデヒド、エステルに耐性があります。

持ち運びと注出に便利な長方形のハンドル付きで、高温での連続使用に耐えます。

  • 連続的には150°C、断続的には 175°C (347°F) まで耐性があります
  • マイクロ波透過性
  • 透明な PMP 製で、内容物をはっきり見ることができます
  • オンスとミリリットルの一体成型の目盛りは、継続使用や洗浄によって消えることがありません
  • 酸、塩基、および脂肪族アルコールに優れた薬品耐性があるため、幅広い用途に役立ちます
  • 長方形の一体成形ハンドルにより、取り扱いや注出が容易で安全です
  • オートクレーブ可能 / 透明 / 目盛り付
ホットプレート上では使用できません。
仕様
Clear
概要Beaker with Handle Graduated PMP 3000 mL
目盛り範囲200mL-3000mL
刻み100mL
数量1/Pk.; 6/Cs.
タイプBeaker
オートクレーブ可能Autoclavable
容量(メートル法)3000 mL
ディスポーザブルReusable
GraduatedYes
材料PMP
ScaleMolded Dual Scale
スタイルHandled
Unit SizeEach