Sterilin™ 30 ∼ 140mm ペトリディッシュ
Sterilin™ 30 ∼ 140mm ペトリディッシュ
Sterilin™ 30 ∼ 140mm ペトリディッシュ
Sterilin™ 30 ∼ 140mm ペトリディッシュ
Thermo Scientific™

Sterilin™ 30 ∼ 140mm ペトリディッシュ

Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 ∼ 140mm ペトリディッシュを使用することで、インキュベータのスペースを節約できます。 これらの小型のディッシュは、ほとんどの用途に適しています。
製品番号(カタログ番号)直径(メートル法)高さ(メートル法)通気
124-1750 mm20.3 mm1
121V35 mm11 mm3
122-1750 mm14 mm1
123-1760 mm15 mm1
PF5555 mm12 mmNo
501V139 mm21.1 mm3
製品番号(カタログ番号) 124-17
価格(JPY)
36,300
キャンペーン価格
Ends: 25-Dec-2026
64,300
割引額 28,000 (44%)
Each
直径(メートル法):
50 mm
高さ(メートル法):
20.3 mm
通気:
1

Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 ∼ 140mm ペトリディッシュを使用することで、インキュベータのスペースを節約できます。 これらの小型のディッシュは、ほとんどの用途に適しています。

  • 無菌製造されています
  • 直径 50mm のディッシュ (カタログ番号 124) は深さ 20mm 超で、液体培地での処理を支援するように設計されています
  • 直径 55mm のディッシュは 47mm のメンブレンフィルターに対応しており、水質検査に適しています
  • 直径 140mm のディッシュは、厳しい寸法管理を含む EN ISO 24998 ペトリディッシュ標準に準拠して製造および検査されています
仕様
箱あたりの入数500
パックあたり入数20
形状丸型
タイプPetri Dish
通気1
直径(メートル法)50 mm
高さ(メートル法)20.3 mm
無菌性Non-sterile
表面処理Non-treated
ウェルカウント1
Unit SizeEach