1500シリーズ クラスII A2、タイプA2安全キャビネット、120 V(米国製)
1500シリーズ クラスII A2、タイプA2安全キャビネット、120 V(米国製)
1500シリーズ クラスII A2、タイプA2安全キャビネット、120 V(米国製)
1500シリーズ クラスII A2、タイプA2安全キャビネット、120 V(米国製)
1500シリーズ クラスII A2、タイプA2安全キャビネット、120 V(米国製)
Thermo Scientific™

1500シリーズ クラスII A2、タイプA2安全キャビネット、120 V(米国製)

Thermo Scientific™ 1500シリーズクラスII A2安全キャビネットはユーザーやサンプルの保護が高く、ラボにおける安全性、エネルギー効率性およびユーザーの利便性を兼ね備えています。
製品番号(カタログ番号)幅(ヤードポンド法)キャビネットサッシ開口部(ヤードポンド法)チャンバー材質内容
1539A23 ft.8 in.(20.3 cm)SmartCoatキャビネットのみ
1540A23 ft.8 in.(20.3 cm)SmartCoatUV light, armrest, adjustable stand
1595A24 ft.8 in.(20.3 cm)SmartCoatUV light, armrest, adjustable stand
1551A25 ft.8 in.(20.3 cm)SmartCoatUV light, armrest, adjustable stand
1597A26 ft.8 in.(20.3 cm)SmartCoatUV light, armrest, adjustable stand
1521A23 ft.10 in.(25.4 cm)SmartCoatUV light, armrest, adjustable stand
1585A24 ft.10 in.(25.4 cm)SmartCoatUV light, armrest, adjustable stand
1569A25 ft.10 in.(25.4 cm)SmartCoatUV light, armrest, adjustable stand
1587A26 ft.10 in.(25.4 cm)SmartCoatUVライト、アームレスト、および手動調節スタンド付きバンドルパッケージ
1542A23 ft.8 in.(20.3 cm)ステンレススチール(304)UV light, armrest, adjustable stand
1535A24 ft.8 in.(20.3 cm)ステンレススチール(304)UV light, armrest, adjustable stand
1553A25 ft.8 in.(20.3 cm)ステンレススチール(304)UV light, armrest, adjustable stand
1537A26 ft.8 in.(20.3 cm)ステンレススチール(304)UV light, armrest, adjustable stand
1523A23 ft.10 in.(25.4 cm)ステンレススチール(304)UV light, armrest, adjustable stand
1575A24 ft.10 in.(25.4 cm)ステンレススチール(304)UV light, armrest, adjustable stand
1571A25 ft.10 in.(25.4 cm)ステンレススチール(304)UV light, armrest, adjustable stand
1577A26 ft.10 in.(25.4 cm)ステンレススチール(304)UV light, armrest, adjustable stand
1525A24 ft.8 in.(20.3 cm)SmartCoatキャビネットのみ
1550A25 ft.8 in.(20.3 cm)SmartCoatキャビネットのみ
1527A26 ft.8 in.(20.3 cm)SmartCoatキャビネットのみ
1520A23 ft.10 in.(25.4 cm)SmartCoatキャビネットのみ
1555A24 ft.10 in.(25.4 cm)SmartCoatキャビネットのみ
1568A25 ft.10 in.(25.4 cm)SmartCoatキャビネットのみ
1557A26 ft.10 in.(25.4 cm)SmartCoatキャビネットのみ
1541A23 ft.8 in.(20.3 cm)ステンレススチール(304)キャビネットのみ
1505A24 ft.8 in.(20.3 cm)ステンレススチール(304)キャビネットのみ
1552A25 ft.8 in.(20.3 cm)ステンレススチール(304)キャビネットのみ
1507A26 ft.8 in.(20.3 cm)ステンレススチール(304)キャビネットのみ
1522A23 ft.10 in.(25.4 cm)ステンレススチール(304)キャビネットのみ
1545A24 ft.10 in.(25.4 cm)ステンレススチール(304)キャビネットのみ
1570A25 ft.10 in.(25.4 cm)ステンレススチール(304)キャビネットのみ
1547A26 ft.10 in.(25.4 cm)ステンレススチール(304)キャビネットのみ
製品番号(カタログ番号) 1539A2
価格(JPY)
-
幅(ヤードポンド法)キャビネット:
3 ft.
サッシ開口部(ヤードポンド法):
8 in.(20.3 cm)
チャンバー材質:
SmartCoat
内容:
キャビネットのみ
Thermo Scientific™ 1500シリーズクラスII A2安全キャビネットは、安全キャビネットは、特許取得済みのエアフロー設計による保護機能、安全かつ快適な環境を追求した人間工学、運用コストを削減する優れたエネルギー効率といった高度な設計および技術を提供します。 サイズはW 900 mm、W 1,200 mm、W 1,500、 W 1,800 mmをご用意しており、NSF/ANSI規格49を満たしています。 当社は4Cを提供いたします。 Containment(封じ込め)、Comfort(快適性)、Convenience(利便性)、およびCost Effectiveness(コスト効率)。
封じ込め
  • デュアルブロワーおよび圧力センサーシステムにより、従来のシングルブロワーの安全キャビネットと比較して、より高いレベルでユーザーおよびサンプルの保護を可能にします。
  • Thermo Scientific™ SmartFlow™ Plusテクノロジーはリアルタイムで気流の補正を自動化します。自動の安全機能を提供し、ユーザーが介入することなくリアルタイムで適切なエアフローを維持し、重要条件をモニターします。
  • Thermo Scientific™ DAVe™(Digital Airflow Verification)Plusシステムは、排気プレナムと給気プレナムの独立した圧力センサーで気流速度を監視、検証することで変化を検出し警告、保護します。
  • H14 HEPAフィルターは、最大透過粒子径(MPPS)において99.995%の効率で大気中の汚染物質を除去します。
快適性
  • 人間工学に基づいて設計されたサッシウィンドウは作業のしやすい高さに簡単に調整できます。
  • SmartCleanウィンドウで作業エリアの清掃が簡単です。
  • 快適性と人間工学に優れた10°傾斜の前面ガラス
  • 快適なアームレストと広々とした作業エリアをご提供します。
利便性
  • 直感的に操作できる7インチのタッチスクリーンで、リアルタイムにアラームとパフォーマンスのモニタリングをサポートします。
  • UV殺菌サイクルを容易にプログラムできます – UVライトはタイマー設定をして殺菌サイクルをプログラムできます。
  • Thermo Scientific™ SmartPort™設計により、キャビネット内に機器を配置でき、作業効率が向上します。真空チューブやケーブル類をキャビネットの側面から気流を乱さずに引き込みが可能です。
費用対効果
  • 夜間スタンバイモードは、使用が少ない時間帯のエアフローを30%まで低減します。
  • DCモーターは省エネルギーで経済的です。
認証
  • NSF/ANSI 49 Standard、UL、およびCE
仕様
サイズ(長さ☓幅☓高さ)外部31.5 x 39.4 x 61.8 in. (80 x 100 x 156.8 cm)
電気的要件120 V, 50/60 Hz
周波数50/60 Hz
高さ(ヤードポンド法)外部156.8 cm
高さ(メートル法)外部156.8 cm
内容キャビネットのみ
長さ(ヤードポンド法)外部80 cm
長さ(メートル法)外部80 cm
照明80-110 fc (850-1200 lx)
製品タイプ1500シリーズクラスII A2の安全キャビネット
サッシ開口部(ヤードポンド法)8 in.(20.3 cm)
幅(ヤードポンド法)キャビネット3 ft.
幅(ヤードポンド法)外部100 cm.
幅(ヤードポンド法)内部90 cm
幅(メートル法)外部100 cm
幅(メートル法)内部900 mm
認証/コンプライアンスUL, NSF
チャンバー材質SmartCoat
モデル1500シリーズA2
ノイズレベル64 dBA
サッシ開口部(メートル法)20.32 cm
電圧120 V
Unit SizeEach