Accucore™ 150-C4 LC カラム
Thermo Scientific™

Accucore™ 150-C4 LC カラム

疎水性保持が低いので、タンパク質や大きなペプチドの最適な保持を実現できます。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)
16526-03213030 mm2.1 mm
16526-05213050 mm2.1 mm
16526-102130100 mm2.1 mm
16526-103030100 mm3 mm
16526-104630100 mm4.6 mm
16526-152130150 mm2.1 mm
16526-154630150 mm4.6 mm
16526-157569150 mm0.075 mm
16526-01210510 mm2.1 mm
16526-01300510 mm3 mm
16526-01400510 mm4 mm
製品番号(カタログ番号) 16526-032130
価格(JPY)
45,660
キャンペーン価格
Ends: 26-Jun-2026
76,100
割引額 30,440 (40%)
Each
長さ(メートル法):
30 mm
直径(メートル法):
2.1 mm

Thermo Scientific™ Accucore™ 150-C4 LC カラムは、疎水性保持が低いので、タンパク質や大きなペプチドの最適な保持を実現できます。 コアエンハンステクノロジーに基づく Thermo Scientific Accucore カラムは、高速で高分解能の生体分子分離を実現します。その際、2μm 未満の粒子では必要とされる高背圧も不要です。

  • 細孔径が 150Å のソリッドコア粒子は高速での生体分子分離を実現
  • 低背圧で優れた分解能
  • 群を抜いて頑丈なカラム
  • C18 よりもはるかに低い疎水性保持
  • タンパク質と大きなペプチドの最適な保持を実現

注文情報

その他、カスタムのサイズ (内径、長さ) のカラムも入手可能です。 詳しくは、お近くのカスタマーサービスへお問い合わせください。

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
仕様
カラムフォーマットAnalytical Column
エンドキャッピング済みYes
使用対象UHPLC
最大圧力14500 psi (1000 bar)
梱包材Ultrapure Silica
粒子形状Solid Core
数量Each
固定相C4
表面積80 m²/g
温度60°C
USPタイプL26
炭素含量2%
直径(メートル法)2.1 mm
長さ(メートル法)30 mm
粒子径2.6 μm
Reversed Phase
孔径150 Å
製品ラインAccucore
pH2 to 9
Unit SizeEach