Accucore
Thermo Scientific™

Accucore

Thermo Scientific Accucore PhenylHexyl カラムは、芳香族あるいは中極性化合物に対しユニークな分離選択性をもちます。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)
17926-103030100 mm3 mm
17926-05213050 mm2.1 mm
17926-05303050 mm3 mm
17926-05463050 mm4.6 mm
17926-102130100 mm2.1 mm
17926-104630100 mm4.6 mm
17926-152130150 mm2.1 mm
17926-153030150 mm3 mm
17926-154630150 mm4.6 mm
17926-01400510 mm4 mm
17926-01300510 mm3 mm
17926-01210510 mm2.1 mm
製品番号(カタログ番号) 17926-103030
価格(JPY)
60,540
キャンペーン価格
Ends: 26-Jun-2026
100,900
割引額 40,360 (40%)
Each
長さ(メートル法):
100 mm
直径(メートル法):
3 mm

Thermo Scientific Accucore PhenylHexyl カラムは、芳香族あるいは中極性化合物に対しユニークな分離選択性をもちます。

卓越したコアテクノロジーに基づく Accucore

他のカスタムサイズもあります。詳細については弊社までお問合せください。
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
仕様
カラムフォーマットAnalytical Column
エンドキャッピング済みYes
使用対象HPLC
最大圧力14500 psi (1000 bar)
梱包材Ultrapure Silica
粒子形状Solid Core
数量Each
固定相Phenyl-Hexyl
表面積130m² / G
温度70°C
USPタイプL11
炭素含量5%
直径(メートル法)3 mm
長さ(メートル法)100 mm
粒子径2.6μm
Reversed Phase
孔径80A
製品ラインAccucore
pH2 to 8
Unit SizeEach