Nalgene™ Wide-Mouth Lab Quality PPCO Bottles with Closure
Thermo Scientific™

Nalgene™ Wide-Mouth Lab Quality PPCO Bottles with Closure

Store specimens where autoclaving is required with these wide-mouth, lab-quality PPCO bottles.
製品番号(カタログ番号)容量(メートル法)クロージャーサイズ
2105-0016PK
または、製品番号2105-0016
500mL53 mm
2105-0001PK
または、製品番号2105-0001
30 mL28 mm
2105-0002PK
または、製品番号2105-0002
60mL28 mm
2105-0004PK
または、製品番号2105-0004
125mLの38 mm
2105-0008PK
または、製品番号2105-0008
250mL43 mm
2105-0032PK1 L63 mm
製品番号(カタログ番号) 2105-0016PK
または、製品番号2105-0016
価格(JPY)
9,320
キャンペーン価格
Ends: 25-Sep-2026
13,340
割引額 4,020 (30%)
Pack of 12
容量(メートル法):
500mL
クロージャーサイズ:
53 mm
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO広口試薬 ボトルはオートクレーブが可能で、サンプルの保存に適しています。
機能:
  • 優れた耐薬品性
  • 液面を容易に確認できる半透明容器
  • サンプルの取り扱いが容易な広口形状
  • ライナーを使用せずに液漏れ防止構造†を実現するライナーレスキャップ。ライナーの汚染や偏りの心配はありません。
  • オートクレーブ可能

内容:

ポリプロピレン製スクリューキャップ

注 :

オートクレーブの前に、完全にキャップを外してください。

†「液漏れ防止構造」という用語は、次の基準に適合する Thermo Scientific Nalgene 製品に適用されます: a) ボトル/フラスコ/ロートのキャップシステム (キャップ径が 100mm 未満) は、水を充填してから反転させた状態で 2psig の空気圧で 2 分間放置した後に水漏れが見られないこと。 b) ボトル/ロート/フラスコのキャップシステム (キャップ径 100mm 以上) は、水を充填してから 15 分間反転させた状態で保持した後に水漏れが見られないこと。 注: 他の液体を使用すると同一のテスト結果とならないことがあります。 安全に使用するため、Thermo Scientific Nalgene のボトルとキャップは、予定している用途の条件でお客様に事前に評価試験をしていただくことを推奨しています。 Thermo Scientific Nalgene 製品は、常温・常圧での液漏れを防止します。また正規の Nalgene キャップとともに使用される場合に限ります。
仕様
オートクレーブ可能Autoclavable
容量16 oz., 500 mL
容量(ヤードポンド法)16オンス
認証/コンプライアンスManufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
キャップ色Natural, translucent
クロージャーライナーUnlined
クロージャー材質ポリプロピレン
クロージャーサイズ53 mm
キャップタイプネジ
概要Lab Quality Wide-Mouth Bottle
直径(メートル法)73mm
直径(メートル法)内部ネック44mm
高さ(ヤードポンド法)3.89 in.
高さ(メートル法)168mm
ネック仕上げ53mm
箱あたりの入数48
パックあたり入数12
製品タイプWide Mouth Lab Quality Bottle
形状Round
クロージャー分注によるNo
容量(メートル法)500mL
Closure IncludedYes
Translucent
材料PPCO
広口
無菌性Non-sterile
Unit SizePack of 12

よくあるご質問(FAQ)

Are the Nalgene PPCO media bottles/tubes able to be irradiated?

PPCO bottles/tubes are not recommended for sterilization by radiation. Polycarbonate bottles/tubes would be a suitable alternative if radiation sterilization is desired.

I need a polypropylene product but all I can find is polypropylene copolymer. What‘s the difference?

At the molecular level, polypropylene copolymer consists of a pattern of co-polymerized ethylene and propylene monomer “units” and so in some ways could be considered a “mixture” of polyethylene and polypropylene. It was created in order to combine some of the ideal properties of each; i.e., the high-temperature warping resistance of polypropylene and the low-temperature brittleness resistance of polyethylene. The polymer industry's standard nomenclature for this material is polypropylene copolymer. In common parlance, however, “polypropylene” can often refer to copolymer (PPCO) as well as “pure” polypropylene (homopolymer, PP or PPHO) consisting entirely of propylene monomers. Many of the product molds we use for PPCO items were set up to stamp a “PP” material specification on the base, which can be misleading. Our specification sheets and compliance certificates, however, always accurately identify the material in question.

Why are your Nalgene containers and caps always different materials?

In order to function as a leakproof system without a liner (one of the key advantages of our laboratory and packaging products), the surfaces of the container and closure that meet and push together when tightened must be dissimilar materials with different hardnesses. Even our polypropylene copolymer (PPCO) bottles with polypropylene homopolymer (PP) bottles are different enough to function properly. On some larger carboy products, this difference cannot be sufficiently maintained so a pliable thermoplastic elastomer (TPE) gasket is added for proper leakproof seal function.