Nalgene™ Polypropylene Copolymer (PPCO) Jugs with Closure
Nalgene™ Polypropylene Copolymer (PPCO) Jugs with Closure
Nalgene™ Polypropylene Copolymer (PPCO) Jugs with Closure
Nalgene™ Polypropylene Copolymer (PPCO) Jugs with Closure
Nalgene™ Polypropylene Copolymer (PPCO) Jugs with Closure
Thermo Scientific™

Nalgene™ Polypropylene Copolymer (PPCO) Jugs with Closure

Safely handle corrosive liquids using rubber gloves and the large carrying handle on this lightweight polypropylene jug.
製品番号(カタログ番号)容量(メートル法)クロージャーサイズ
2221-0010PK
または、製品番号2221-0010
4 L38-430 mm
2221-0020PK
または、製品番号2221-0020
8 L53B
製品番号(カタログ番号) 2221-0010PK
または、製品番号2221-0010
価格(JPY)
6,940
Each
容量(メートル法):
4 L
クロージャーサイズ:
38-430 mm

ゴム手袋と Thermo Scientific™ Nalgene™ ポリプロピレン製丸型ボトルを使用することで、腐食性液体を安全に取り扱うことができます。これらのボトルは優れた化学薬品耐性を示します。注出口がオフセットされているので、簡単で正確な注入が可能です。

特長:
  • 軽量で取り扱いと持ち運びが簡単—重量はガラスの 1/3
  • オートクレーブ可能/液漏れ防止構造†
  • 内容:

    ポリプロピレン製スクリューキャップ

    注:

    ポリプロピレン製丸型ボトルをオートクレーブする前に、完全にネジを外すかキャップを外してください。最善の結果を得るには、適切にベントされたキャップを用いてオートクレーブしてください。

    保証期間: 当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品は出荷日から90日間保証されます。

    内部研究への使用制限に関する免責条項: この製品の内部研究目的の限定使用に関する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。

    †「液漏れ防止」という用語は、次の基準に適合する Thermo Scientific Nalgene 製品に適用されます: a) キャップ径が 100mm 未満のボトル/フラスコ/ロートのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で 2psig の空気圧で 2 分間放置した後に水漏れがないこと、 b) キャップ径 100mm 以上のボトル/ロート/フラスコのキャップシステムで、水を充填してから 15 分間反転させた後に水漏れがないこと。注: 他の液体を使用すると同じテスト結果にならないことがあります。安全に使用するため、Thermo Scientific Nalgene のボトルとキャップは、予定している使用条件で事前に評価試験をしていただくことを推奨しています。Thermo Scientific Nalgene 製品は、適合するNalgene キャップとの組合せ時に常温・常圧での液漏れがありません。
    仕様
    オートクレーブ可能Autoclavable
    容量1 gal., 4 L
    キャップ色White
    クロージャー材質Polypropylene
    クロージャーサイズ38-430 mm
    キャップタイプScrew Cap
    概要Jug
    直径(ヤードポンド法)5.9 in.
    直径(ヤードポンド法)内部ネック0.9 in.
    直径(メートル法)152 mm
    直径(メートル法)内部ネック25 mm
    高さ(ヤードポンド法)12 in.
    高さ(メートル法)304 mm
    内容Large carrying handle
    箱あたりの入数6
    パックあたり入数1
    クロージャー分注によるNo
    容量(ヤードポンド法)1 gal.
    容量(メートル法)4 L
    Closure IncludedYes
    Translucent
    GraduatedNo
    材料PPCO
    Narrow
    製品タイプJug
    形状Round
    Unit SizeEach