Nalgene™ Right-to-Understand FEP Safety Wash Bottles with Globally Harmonized System (GHS) Labeling for Harsh Chemicals
実際の製品は異なる場合があります
Nalgene™ Right-to-Understand FEP Safety Wash Bottles with Globally Harmonized System (GHS) Labeling for Harsh Chemicals
Nalgene™ Right-to-Understand FEP Safety Wash Bottles with Globally Harmonized System (GHS) Labeling for Harsh Chemicals
Nalgene™ Right-to-Understand FEP Safety Wash Bottles with Globally Harmonized System (GHS) Labeling for Harsh Chemicals
Nalgene™ Right-to-Understand FEP Safety Wash Bottles with Globally Harmonized System (GHS) Labeling for Harsh Chemicals
Nalgene™ Right-to-Understand FEP Safety Wash Bottles with Globally Harmonized System (GHS) Labeling for Harsh Chemicals
Nalgene™ Right-to-Understand FEP Safety Wash Bottles with Globally Harmonized System (GHS) Labeling for Harsh Chemicals
Nalgene™ Right-to-Understand FEP Safety Wash Bottles with Globally Harmonized System (GHS) Labeling for Harsh Chemicals

Nalgene™ Right-to-Understand FEP Safety Wash Bottles with Globally Harmonized System (GHS) Labeling for Harsh Chemicals

Thermo Scientific™ Nalgene™ Right-to-Understand 洗浄瓶ボトルで、ラボでの化学的事故を防止できます。ボトルには、世界調和システム(GHS)に準拠したラベルが貼付されています。
製品番号(カタログ番号)Chemical Label箱あたりの入数
2429-0502PK
または、製品番号2429-0502
Toluene1
2429-0503PK
または、製品番号2429-0503
n-Hexane1
2429-0505PK
または、製品番号2429-0505
Xylene1
2429-0504PK
または、製品番号2429-0504
Methylene chloride1
2429-0506PK
または、製品番号2429-0506
Methyl Ethyl Ketone1
2429-0501PK
または、製品番号2429-0501
Acetone1
製品番号(カタログ番号) 2429-0502PK
または、製品番号2429-0502
価格(JPY)
30,740
Pack of 1
Chemical Label:
Toluene
箱あたりの入数:
1
Nalgene™ Right-to-Understand FEP 洗浄ボトルで、ラボでの化学的事故を防止できます。洗浄ボトルには、副次的なラボ用容器に適用される世界調和システム(GHS)の仕様に従って、化学物質の識別および安全な取り扱い情報が永久的に刻印されています。洗浄ボトルは、強力なラボ用化学物質を製造元の容器から移す際にすぐ使用できます。洗浄ボトルは自己通気性なため、自己分注のリスクを排除します。6 種類のボトルをご用意しています。メチルエチルケトン、n-ヘキサン、トルエン、キシレン、塩化メチレン、アセトンに使用できます。
  • ボトルには 100%世界調和システム(GHS)の化学物質に関する安全上の注意事項が永久的に刻印されており、化学物質を一見で容易に識別できます。
  • 他のシステムのマークは使用していないため、混乱を回避します。
  • ボトルは高品質の Nalgene 素材で製造されているため低溶出性で、ラボで長期間使用できます
  • 分注ノズルは丁寧に成型されているため、直線的な注ぎを実現し精密な分注と安全性を確保します
  • ボトルには通気性はありません
  • 上部から分注するよう設計されてており、クロージャーとノズルが一体成型されているため、均一で液漏れのない分注を実現します
† サーモフィッシャーサイエンティフィックの標準的な限定保証に従います。詳しくは、thermoscientific.com または販売代理店にお問い合わせください。
仕様
オートクレーブ可能Autoclavable
キャップ色ナチュラル
クロージャー材質ETFE
クロージャーサイズ28 mm
キャップタイプScrew Cap
箱あたりの入数1
パッケージ1 枚入り
クロージャー分注によるYes
容量(ヤードポンド法)16 オンス
容量(メートル法)500 mL
認証/コンプライアンスGHS Labeling Guidelines
Chemical LabelToluene
Closure IncludedYes
ナチュラル
GraduatedNo
材料フッ化エチレンプロピレン(FEP)
Narrow
製品タイプSafety Wash Bottle
形状Cylindrical
Unit SizePack of 1