Search
Search

| 製品番号(カタログ番号) | 長さ(メートル法) | 直径(メートル法) | 粒子径 |
|---|---|---|---|
| 25305-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm |
| 25305-012101 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm |
| 25305-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm |
| 25305-252130 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm |
| 25305-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm |
| 25305-153030 | 150 mm | 3 mm | 5 μm |
| 25305-152130 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm |
| 25305-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm |
| 25305-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm |
| 25305-052130 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm |
| 25305-029223 | 20 mm | 21.2 mm | 5 μm |
| 25305-014001 | 10 mm | 4 mm | 5 μm |
| 25305-013001 | 10 mm | 3 mm | 5 μm |
| 25303-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm |
| 25303-153030 | 150 mm | 3 mm | 3 μm |
| 25303-152130 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm |
| 25303-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm |
| 25303-103030 | 100 mm | 3 mm | 3 μm |
| 25303-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm |
| 25303-052130 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm |
| 25303-032130 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm |
| 25303-014001 | 10 mm | 4 mm | 3 μm |
| 25303-013001 | 10 mm | 3 mm | 3 μm |
| 25303-012101 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm |
| 25303-011001 | 10 mm | 1 mm | 3 μm |
| 25302-202130 | 200 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
| 25302-152130 | 150 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
| 25302-103030 | 100 mm | 3 mm | 1.9 μm |
| 25302-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
| 25302-101030 | 100 mm | 1 mm | 1.9 μm |
| 25302-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 1.9 μm |
| 25302-052130 | 50 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
| 25302-051030 | 50 mm | 1 mm | 1.9 μm |
卓越した高性能と一貫した分離を提供する最新のカラムにより、現代のクロマトグラフィーの課題に対応します。12 種類の化学的特性が利用できるため、分離の最適化が可能で生産性を最大限にします。逆相、イオン交換、HILIC、または順相クロマトグラフィーで優れたピーク形状が得られます。
保証期間: 当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品は出荷日から90日間保証されます。
内部研究への使用制限に関する免責条項: この製品の内部研究目的の限定使用に関する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。