Search
Search

Hypersil GOLD aQ Polar Endcapped C18 分取 HPLC カラムは 100%水系移動相で安定しており、極性分析物の優れた保持と分解能を実現します。
| 製品番号(カタログ番号) | 長さ(メートル法) | 直径(メートル法) | カラムフォーマット |
|---|---|---|---|
| 25305-109570A | 100 mm | 50 mm | 分取カラム、標準 |
| 25305-018823A | 8 mm | 10 mm | ガード |
| 25305-019023A | 20 mm | 10 mm | ガードカラム |
| 25305-019323A | 30 mm | 10 mm | ガード 1/16 インチ |
| 25305-019323B | 30 mm | 10 mm | ガード 1/8 インチ |
| 25305-029323A | 30 mm | 20 mm | ガード 1/16 インチ |
| 25305-029323B | 30 mm | 20 mm | ガード 1/8 インチ |
| 25305-109070A | 100 mm | 10 mm | 分取カラム、標準 |
| 25305-109270A | 100 mm | 10 mm | 分取カラム、標準 |
| 25305-109270XL | 100 mm | 25 mm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 25305-109370A | 100 mm | 30 mm | 分取カラム、標準 |
| 25305-109570XL | 100 mm | 50 mm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 25305-159070A | 150 mm | 10 mm | 分取カラム、標準 |
| 25305-159270A | 150 mm | 20 mm | 分取カラム、標準 |
| 25305-159270XL | 150 mm | 25 mm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 25305-159370A | 150 mm | 30 mm | 分取カラム、標準 |
| 25305-159570A | 150 mm | 50 mm | 分取カラム、標準 |
| 25305-259070A | 250 mm | 10 mm | 分取カラム、標準 |
| 25305-259270A | 250 mm | 20 mm | 分取カラム、標準 |
| 25305-259270XL | 250 mm | 25 mm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 25305-259370A | 250 mm | 30 mm | 分取カラム、標準 |
| 25305-259570A | 250 mm | 50 mm | 分取カラム、標準 |
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ 極性エンドキャップ C18 分取カラムを使用して、極性分析種の保持および分離が可能で、スケールアップ精製ニーズを満たします。これらの C18 分取 HPLC カラムは、水系移動相を使用する、困難な逆相分離に最適です。当社の分取カラムにはさまざまなサイズがあります。均一な充填ベッドを保つことによりカラムの寿命を延ばす XtendedLife ハードウェアも、オプションでご用意しています。
極性エンドキャップ C18 固定相による代替選択性
高い水系移動相でも安定
分取 HPLC カラムハードウェアのオプション - カラム内径(i.d.)およびカラム性能ニーズによります。
標準ネジ式および標準フランジハードウェア
XtendedLife ハードウェア
分取ガードは、分取カラムの寿命を延ばすことが実証済みであり、費用対効果の高い方法です。当社の分取ガードカラムには分取ガードホルダーが必要です。
カスタマー特殊オーダー
HPLC カラムの Hypersil GOLD 製品群について
卓越した性能と一貫した分離を提供する最新のカラムにより、クロマトグラフィーの課題を解決します。12 種類の化学的特性を利用できるため、分離の最適化が可能で生産性を最大限にします。逆相、イオン交換、HILIC、または順相クロマトグラフィーで優れたピーク形状を得られます。