Search
Search

| 製品番号(カタログ番号) | 長さ(メートル法) | 直径(メートル法) | 粒子径 |
|---|---|---|---|
| 25405-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm |
| 25405-029223 | 20 mm | 21.2 mm | 5 μm |
| 25405-014001 | 10 mm | 4 mm | 5 μm |
| 25405-012101 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm |
| 25403-014001 | 10 mm | 4 mm | 3 μm |
| 25403-013001 | 10 mm | 3 mm | 3 μm |
| 25403-012101 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm |
| 25403-011001 | 10 mm | 1 mm | 3 μm |
| 25403-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm |
| 25403-152130 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm |
| 25403-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm |
| 25403-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm |
| 25403-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm |
| 25403-052130 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm |
| 25402-152130 | 150 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
| 25402-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
| 25402-052130 | 50 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
| 25405-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm |
| 25405-152130 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm |
| 25405-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm |
| 25405-052130 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm |
固定相にフッ素基を導入することで、溶質の固定相内で有意な変化を発生させ、選択性と保持性をさらに向上させます。
HPLC カラムの Hypersil GOLD 製品群について卓越した性能と一貫した分離を提供する最新のカラムにより、クロマトグラフィーの課題を解決します。12 種類の化学的特性が利用できるため、分離の最適化が可能で生産性を最大限にします。逆相、イオン交換、HILIC、または順相クロマトグラフィーで優れたピーク形状が得られます。