Hypersil Gold™ Cyano LC カラム
実際の製品は異なる場合があります
Thermo Scientific™

Hypersil Gold™ Cyano LC カラム

より低い疎水性を備えた異なる選択性。 順相および逆相の分離にこの HPLC カラムをご利用ください。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)粒子径
25803-01210110 mm2.1 mm3 μm
25805-154630150 mm4.6 mm5 μm
25805-254030250 mm4 mm5 μm
25805-254630250 mm4.6 mm5 μm
25802-152130150 mm2.1 mm1.9 μm
25802-102130100 mm2.1 mm1.9 μm
25802-05213050 mm2.1 mm1.9 μm
25803-154630150 mm4.6 mm3 μm
25803-151030150 mm1 mm3 μm
25803-103030100 mm3 mm3 μm
25805-01400110 mm4 mm5 μm
25805-01300110 mm3 mm5 μm
25803-01400110 mm4 mm3 μm
25803-01100110 mm1 mm3 μm
製品番号(カタログ番号) 25803-012101
価格(JPY)
28,800
キャンペーン価格
Ends: 26-Jun-2026
48,000
割引額 19,200 (40%)
Each
長さ(メートル法):
10 mm
直径(メートル法):
2.1 mm
粒子径:
3 μm
より低い疎水性を備えた異なる選択性。 順相および逆相の分離にThermo Scientific™ Hypersil Gold™ Cyano LC カラムをご利用ください。
  • 優れたピーク形状
  • 卓越した感度
  • 保持時間が短いためより迅速な分析
  • 制限付き保証期間: 当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品は出荷日から90日間保証されます。

    内部研究への使用制限に関する免責条項: この製品の内部研究目的の限定使用に関する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。

    Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
    仕様
    カラムフォーマットGuard Cartridge
    エンドキャッピング済みYes
    使用対象UHPLC
    最大圧力5800 psi (400 bar)
    梱包材Ultrapure Silica
    粒子形状Fully Porous
    数量Pack of 4
    固定相Cyano (CN)
    表面積220 m²/g
    温度60°C
    USPタイプL10
    炭素含量4%
    直径(メートル法)2.1 mm
    長さ(メートル法)10 mm
    粒子径3 μm
    Normal and Reversed Phase
    孔径175 Å
    製品ラインHypersil GOLD
    pH2 to 8
    Unit SizeEach