Search
Search

| 製品番号(カタログ番号) | 長さ(メートル法) | 直径(メートル法) | 粒子径 | カラムフォーマット |
|---|---|---|---|---|
| 25903-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 25905-259070A | 250 mm | 10 mm | 5 µm | 分取、標準 |
| 25905-259070XL | 250 mm | 10 mm | 5 μm | 分取、 XtendedLife |
| 25905-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 25905-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 25905-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 25905-254030 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 25905-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 25905-012101 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | Guard Cartridge |
| 25903-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 25903-151030 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 25903-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 25903-014001 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Guard Cartridge |
| 25903-013001 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Guard Cartridge |
| 25903-012101 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | Guard Cartridge |
| 25902-202130 | 200 mm | 2.1 mm | 1.9 μm | Analytical Column |
| 25902-152130 | 150 mm | 2.1 mm | 1.9 μm | Analytical Column |
| 25902-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 1.9 μm | Analytical Column |
| 25902-052130 | 50 mm | 2.1 mm | 1.9 μm | Analytical Column |
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Phenyl 逆相 HPLC カラムで、芳香族性および中程度極性の分析種において優れた保持と特有の選択性を実現できます。フェニル基結合相に含まれるブチル(C4)リンカーにより、フェニル環と芳香族分子の優れたアライメントを実現することで、pi - pi 相互作用を高め、分子の保持を向上させます。C4 リンカーは、中程度の疎水性を持つ固定相を提供するため、さまざまな極性と芳香族性を持つ化合混合物の分離にも最適です。優れたピーク形状により、高感度を実現します。
卓越した性能と一貫した分離を提供する最新のカラムにより、クロマトグラフィーの課題を解決します。12 種類の化学的特性を利用できるため、分離の最適化が可能で生産性を最大限にします。逆相、イオン交換、HILIC、または順相クロマトグラフィーで優れたピーク形状を得られます。