TraceGOLD TG-VRX GC カラム
Thermo Scientific™

TraceGOLD TG-VRX GC カラム

Thermo Scientific TraceGOLD TG-VRX GC カラムは、揮発性化合物において良好な分離度と分析時間の速さを提供します。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)
26081-339030m0.32mm
26081-332030m0.25ミリメートル
26081-333060m0.25mm
26081-341060m0.32mm
26081-495020m0.18mm
26081-496040m0.18mm
製品番号(カタログ番号) 26081-3390
価格(JPY)
Each
長さ(メートル法):
30m
直径(メートル法):
0.32mm

Thermo Scientific TraceGOLD TG-VRX GC カラムは、揮発性化合物において良好な分離度と分析時間の速さを提供します。

  • 特許取得済みの固定相
  • 揮発性有機汚染物質の分析に最適化されたサイズ
  • US EPA Method 502.2, 524.2, 8021, 8260 に理想的に適合
  • DB-VRX, Rtx-VRX と同様

推奨アプリケーション:

  • 揮発性有機汚染物質
  • 芳香族化合物
仕様
概要30m x 0.32mm x 1.80um
直径(メートル法)0.32mm
使用対象(アプリケーション)GC/MS, GC/MS for US EPA Method 8021 Compounds
最高温度260℃
極性Non-Polar
直径(メートル法)内径0.32 mm
フィルム厚1.8 μm
長さ(メートル法)30m
製品ラインTraceGOLD
固定相TraceGOLD™ TG-VRX
Unit SizeEach