TraceGOLD™ TG-WaxMS GC カラム
実際の製品は異なる場合があります
TraceGOLD™ TG-WaxMS GC カラム
TraceGOLD™ TG-WaxMS GC カラム
Thermo Scientific™

TraceGOLD™ TG-WaxMS GC カラム

TraceGOLD TG-WaxMS GC カラムを用いることで、 FAME類 を熱安定性よく分析できます。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)内径フィルム厚
26088-223030 m0.25 mm0.5 μm
26088-020010 m0.1 mm0.1 μm
26088-130015 m0.25 mm0.25 μm
26088-142030 m0.25 mm0.25 μm
26088-143030 m0.32 mm0.25 μm
26088-144030 m0.53 mm0.25 μm
26088-154060 m0.25 mm0.25 μm
26088-155060 m0.32 mm0.25 μm
26088-156060 m0.53 mm0.25 μm
26088-212015 m0.32 mm0.5 μm
26088-213015 m0.53 mm0.5 μm
26088-224030 m0.32 mm0.5 μm
26088-225030 m0.53 mm0.5 μm
26088-235060 m0.25 mm0.5 μm
26088-236060 m0.32 mm0.5 μm
26088-237060 m0.53 mm0.5 μm
26088-286015 m0.53 mm1 μm
26088-298030 m0.53 mm1 μm
26088-309060 m0.32 mm1 μm
26088-310060 m0.53 mm1 μm
26088-336030 m0.53 mm1.5 μm
製品番号(カタログ番号) 26088-2230
価格(JPY)
Each
長さ(メートル法):
30 m
直径(メートル法)内径:
0.25 mm
フィルム厚:
0.5 μm
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS GC カラムは、 FAME 類を高い熱安定性で分析します。
優れた性能
  • 極性固定相、ポリエチレングリコール
  • 極性不活性化された表面はポリマーとしっかり結合しているので優れた熱安定性
  • 酸化による損傷、強酸性または塩基性揮発性物質からの損傷に対し、シリコン固定相より優れた耐性
  • アプリケーション:
  • 脂肪酸メチルエステル(FAME)
  • フレーバー化合物や精油
  • 溶媒
  • キシレン異性体
  • EPA Method 603(アクロレイン/アクリロニトリル)
カラム性能の飛躍的な向上により、低ブリードと優れた不活性を実現
  • 低ブリードで安定性が良いため、一貫性のある結果が得られます。
  • また、ベースラインノイズが低いため検出限界が改善され、低濃度の検体を高分離能で分離します。
  • カラムブリードを最小限に抑えることによってカラム寿命を延ばし、高い生産性を実現します。
  • カラムブリードを減らすことにより、長期間固定相の再現性が向上し、その結果、バッチ間再現性が大きく向上します。
  • 極めて不活性なので、特に、高活性化合物や分析が困難な化合物において優れたピーク形状と感度を実現します。
推奨アプリケーション:
  • アルデヒド
  • 精油
  • 溶媒
  • キシレン
  • 代替アプリケーション:
  • アルコール
  • 飲料中のアルコール
  • アルジトールアセテート(Alditol acetates, 糖類)
  • アミン&endash;脂肪族
  • アミン&endash;芳香族
  • 除草剤
  • ケトン
  • ニトロ芳香族
  • フェノール
  • 揮発性物質
同等品:
  • DB-WAX
  • DB-WAXetr
  • HP-Wax
  • HP-Innowax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • CP-Wax 52 CB
  • Stabilwax™
  • Rtx™-Wax
  • BP20
  • ZB-Wax
  • Optima™ Wax
  • AT™-Wax
保証期間: 当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品は出荷日から 90 日間保証されます。内部研究の使用制限に関する免責条項: この製品の内部研究目的の使用に限定する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。
仕様
概要0.5 um Thickness; 0.25 mm ID; 30 m Length
直径(メートル法)0.25 mm
使用対象(アプリケーション)Solvents Analysis, GC/MS for Flavor Compoundsand Essential Oils, GC/MS for Solvents, GC/MS for Xylene Isomers, GC/MS for EPA Method 603 for Acrolein/Acrylonitrile
最高温度(摂氏)240/260°C
極性Polar
直径(メートル法)内径0.25 mm
フィルム厚0.5 μm
長さ(メートル法)30 m
製品ラインTraceGOLD
固定相TraceGOLD™ TG-WAXMS
USPタイプG14, G15, G16, G20, G39
Unit SizeEach