TraceGOLD TG-5HT GC カラム
実際の製品は異なる場合があります
TraceGOLD TG-5HT GC カラム
TraceGOLD TG-5HT GC カラム
Thermo Scientific™

TraceGOLD TG-5HT GC カラム

Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC カラムは最高 400 °C に至るまで動作範囲が高められ、高温域の GC アプリケーションに理想的です。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)内径フィルム厚
26095-130015 m0.25 mm0.25 μm
26095-035015 m0.25 mm0.1 μm
26095-036015 m0.32 mm0.1 μm
26095-047030 m0.25 mm0.1 μm
26095-048030 m0.32 mm0.1 μm
26095-062030 m0.53 mm0.15 μm
26095-142030 m0.25 mm0.25 μm
26095-143030 m0.32 mm0.25 μm
26095-164010 m0.53 mm0.15 μm
製品番号(カタログ番号) 26095-1300
価格(JPY)
Each
長さ(メートル法):
15 m
直径(メートル法)内径:
0.25 mm
フィルム厚:
0.25 μm

Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC カラムは最高 400 °C に至るまで動作範囲が高められ、高温域の GC アプリケーションに理想的です。

  • 低極性、5% ジフェニルエーテル/95% ジメチルポリシロキサン
  • 低ブリードおよび同等の高温カラムよりも優れた不活性
  • フューズドシリカチューブの特別設計により、カラムの寿命を最大 40% 延長
  • Rxi™-5HT、BD-5HT、VF-5HT、ZB-5HT と同等
  • 推奨アプリケーション:

  • フェノール
  • 残留溶媒
  • 乱用薬物
  • 半揮発性物質
  • 農薬
  • PCB
  • 溶剤不純物
  • 限定的保証期間: 当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品は出荷日から90日間保証されます。

    内部研究への使用制限に関する免責条項: この製品の内部研究目的の限定使用に関する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。

    Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
    仕様
    概要TG-5 HT 15 m x 0.25 mm x 0.25 μm
    直径(メートル法)0.25 mm
    使用対象(アプリケーション)Pesticides Analysis, GC/MS for Pesticides, GC/MS for Residual Solvents, Solvents, and Solvent Impurities
    最高温度(摂氏)380/400°C
    極性Low-Polar
    直径(メートル法)内径0.25 mm
    フィルム厚0.25 μm
    長さ(メートル法)15 m
    製品ラインTraceGOLD
    固定相TraceGOLD™ TG-5 HT
    USPタイプG27, G36
    Unit SizeEach