TraceGOLD TG-5MS GC カラム
Thermo Scientific™

TraceGOLD TG-5MS GC カラム

5% フェニル相 Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS GC カラムで、ガスクロマトグラフィーで最も広く使用されている MS 相を用いることができます。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)内径フィルム厚
26098-224030 m0.32 mm0.5 μm
26098-020010 m0.1 mm0.1 μm
26098-582012 m0.2 mm0.33 μm
26098-294040 m0.15 mm0.15 μm
26098-276020 m0.15 mm0.15 μm
26098-130015 m0.25 mm0.25 μm
26098-131015 m0.32 mm0.25 μm
26098-142030 m0.25 mm0.25 μm
26098-143030 m0.32 mm0.25 μm
26098-144030 m0.53 mm0.25 μm
26098-154060 m0.25 mm0.25 μm
26098-155060 m0.32 mm0.25 μm
26098-213015 m0.53 mm0.5 μm
26098-223030 m0.25 mm0.5 μm
26098-225030 m0.53 mm0.5 μm
26098-235060 m0.25 mm0.5 μm
26098-236060 m0.32 mm0.5 μm
26098-286015 m0.53 mm1 μm
26098-297030 m0.32 mm1 μm
26098-298030 m0.53 mm1 μm
26098-309060 m0.32 mm1 μm
26098-334015 m0.53 mm1.5 μm
26098-336030 m0.53 mm1.5 μm
26098-410060 m0.53 mm5 μm
26098-578020 m0.18 mm0.18 μm
26098-348050 m0.32 mm0.5 μm
製品番号(カタログ番号) 26098-2240
価格(JPY)
Each
長さ(メートル法):
30 m
直径(メートル法)内径:
0.32 mm
フィルム厚:
0.5 μm

5% フェニル相 Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS GC カラムで、ガスクロマトグラフィーで最も広く使用されている MS 相を用いることができます。

  • 低極性固定相、ジフェニル 5%/ジメチルポリシロキサン 95%
  • 低ブリードによる優れたSN比、感度、および質量スペクトルの完全性
  • 活性化合物の分析に最適な卓越した不活性カラム
  • USP G27 固定相に相当
  • Rxi™-5ms、DB-5、HP-5、HP-5ms、Ultra-2、SPB-5、Equity-5、CP-Sil 8 と同等

推奨アプリケーション:

  • 半揮発性物質
  • フェノール
  • アミン
  • 残留溶媒および溶媒不純物
  • 乱用薬物
  • 農薬
  • PCB 同族体
  • アロクロール混合物
保証期間: 当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品は出荷日から90日間保証されます。内部研究の使用制限に関する免責条項: この製品の内部研究目的の使用に限定する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。
仕様
概要0.5 um Thickness; 0.32 mm ID; 30 m Length
直径(メートル法)0.32 mm
使用対象(アプリケーション)Active Compounds Analysis, GC/MS for Analysis of Active Compounds
最高温度(摂氏)330/350°C
極性Low-Polar
直径(メートル法)内径0.32 mm
フィルム厚0.5 μm
長さ(メートル法)30 m
製品ラインTraceGOLD
固定相TraceGOLD™ TG-5 MS
USPタイプG27, G36
Unit SizeEach