TRACE™ TR-5 GC カラム
Thermo Scientific™

TRACE™ TR-5 GC カラム

Thermo Scientific™ TRACE TR-5 GC カラムは、メソッド開発の開始カラムに適し、難しい分離を行うことが可能です。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)内径フィルム厚
260E297P30 m0.32 mm1 μm
260E113P7 m0.32 mm0.25 μm
260E130P15 m0.25 mm0.25 μm
260E131P15 m0.32 mm0.25 μm
260E142P30 m0.25 mm0.25 μm
260E143P30 m0.32 mm0.25 μm
260E154P60 m0.25 mm0.25 μm
260E155P60 m0.32 mm0.25 μm
260E224P30 m0.32 mm0.5 μm
260E225P30 m0.53 mm0.5 μm
260E242P100 m0.32 mm0.5 μm
260E298P30 m0.53 mm1 μm
260E336P30 m0.53 mm1.5 μm
260E470P30 m0.53 mm5 μm
製品番号(カタログ番号) 260E297P
価格(JPY)
Each
長さ(メートル法):
30 m
直径(メートル法)内径:
0.32 mm
フィルム厚:
1 μm

Thermo Scientific™ TRACE TR-5 GC カラムは、メソッド開発の開始カラムに適していて、難しい分離を行うことが可能です。

  • 無極性相、フェニルメチルポリシロキサン 5%
  • 動作温度が高く、ブリードが極めて低い
  • さまざまなアプリケーションに幅広く使用されている
  • 相当品: DB-5、BP5、Rtx-5、HP-5、Ultra-2、PTE-5、SPB5、MDN-5、CP-Sil 8CB、SPB-5、AT-5、ZB-5、007-2(MPS-5)、SE-52、SE-54

推奨アプリケーション:

  • アルコール
  • 遊離脂肪酸
  • 芳香族化合物
  • 香味料
  • 低極性殺虫剤
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
仕様
概要30 m x 0.32 mm x 1 μm
直径(メートル法)0.32 mm
使用対象(アプリケーション)Flavors Analysis, GC/MS for Free Fatty Acids, GC/MS for Aromatics, GC/MS for Flavors, GC/MS for Low Polarity Pesticides
最高温度320/340°C
極性Non-Polar
直径(メートル法)内径0.32 mm
フィルム厚1 μm
長さ(メートル法)30 m
製品ラインTRACE
固定相Trace™ TR-5
USPタイプG27, G36
Unit SizeEach