Nalgene™ Dropper Bottles
Nalgene™ Dropper Bottles
Nalgene™ Dropper Bottles
Nalgene™ Dropper Bottles
Nalgene™ Dropper Bottles
Thermo Scientific™

Nalgene™ Dropper Bottles

さまざまな試薬の正確で信頼性が高い反復分注。これらのドロッパーボトルは半透明の LDPE 製で、UV 光感受性溶液に最適です。ピペット機器の優れた代替品です。
製品番号(カタログ番号)容量(メートル法)キャップ色
2751-91254 mLWhite
2751-90258 mL白色
2753-905015 mL各色
2751-905015 mL白色
製品番号(カタログ番号) 2751-9125
価格(JPY)
7,440
Case of 25
容量(メートル法):
4 mL
キャップ色:
White
さまざまな試薬の正確で信頼性が高い反復分注。Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE 製白色ドロッパーボトルはピペット機器の優れた代替品です。Nalgene™ ドロッパーボトルは半透明の LDPE 製で、UV 光感受性溶液に最適です。一度に 1 滴ずつ、40 μL を滴下します(基準は水。粘度が滴下サイズに影響します)。40 μL 分のドロップが可能で(水を元に算定、粘性はドロップサイズに影響します)、一度に 1 滴ドロップします。
  • ドロッパーコントロールチップがぴったりとはまって確実にフィットします
  • 分注チップおよびキャップキャップが含まれ、白色または多色キャップから選択できます
  • 液漏れ防止構造†


保証:90日間。保証条件については、technicalsupport@thermofisher.com までお問い合わせください。
制限付き的保証期間: 当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品の保証期間は出荷日から 90 日間です。Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.†「液漏れ防止構造」という用語は、次の基準に適合する Thermo Scientific Nalgene 製品に適用されます:a)キャップ径が 100 mm 未満のボトル/フラスコ/ロートのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で 2 psig の空気圧で2 分間放置した後に水漏れが見られないこと、b)キャップ径 100 mm 以上のボトル/ロート/フラスコのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で 15 分間放置した後に水漏れが見られないこと。注:他の液体を使用すると同じテスト結果にならないことがあります。安全に使用いただくために、Thermo Scientific Nalgene のボトルとキャップは、予定している用途の条件で事前に評価試験を行うことを推奨しています。Thermo Scientific Nalgene 製品は、対応する Nalgene キャップとの併用時に常温・常圧条件下で液漏れ防止構造になっています。
仕様
容量(ヤードポンド法)0.13 oz.
認証/コンプライアンスISO 13485:2003
キャップ色White
クロージャーサイズ15-415 mm
キャップタイプDropper Control Tip
概要LDPE Dropper Bottle
内容Dispensing tip and closures
箱あたりの入数25
パックあたり入数25
製品タイプDropping Bottle
形状Round
クロージャー分注によるYes
容量(メートル法)4 mL
Closure IncludedYes
色White
Drop Size40 μL
材料LDPE
Unit SizeCase of 25