Product Image
Thermo Scientific™

Hypersil™ Silica LC カラム

Thermo Scientific™ Hypersil™ Silica カラムは、非極性および中極性有機化合物の順相クロマトグラフィーに適しています。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)粒子径
30005-254030250 mm4 mm5 μm
30005-05463050 mm4.6 mm5 μm
30003-154030150 mm4 mm3 μm
30005-154030150 mm4 mm5 μm
30003-254630250 mm4.6 mm3 μm
30005-154630150 mm4.6 mm5 μm
30005-05213050 mm2.1 mm5 μm
30005-254630250 mm4.6 mm5 μm
30005-05403050 mm4 mm5 μm
30005-102130100 mm2.1 mm5 μm
30003-154630150 mm4.6 mm3 μm
30005-204630200 mm4.6 mm5 μm
30003-05213050 mm2.1 mm3 μm
30005-304030300 mm4 mm5 μm
30003-01400110 mm4 mm3 μm
30005-01400110 mm4 mm5 μm
製品番号(カタログ番号) 30005-254030
価格(JPY)
46,320
キャンペーン価格
Ends: 26-Jun-2026
77,200
割引額 30,880 (40%)
Each
長さ(メートル法):
250 mm
直径(メートル法):
4 mm
粒子径:
5 μm
Thermo Scientific™ Hypersil™ Silicaカラムは、非極性および中極性有機化合物の順相クロマトグラフィーに適しています。

Hypersil 固定相は、HPLC の業界標準として認められています。 Hypersil 固定相は高く評価されていて、薬局方等のHPLC メソッドで参照されています。 品質は、ISO 9001-2000 品質ガイドラインに基づく製造で保証されています。

高効率および高分離が必要な場合、Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Silica LC カラムを推奨します。

  • Excellent batch-to-batch reproducibility
  • Spherical particle with narrow particle size distribution
  • Long column lifetime
  • High performance and column efficiency

Ordering Information:

Other column dimensions are available. Also available in 10μm. Please call your Customer Service Representative for more information.

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
仕様
カラムフォーマットAnalytical Column
カラムタイプNormal Phase
最大圧力5800 psi (400 bar)
梱包材Spherical, Fully Porous Type A Silica
固定相Silica
表面積170 m²/g
温度60°C
USPタイプL3
炭素含量0%
直径(メートル法)4 mm
長さ(メートル法)250 mm
粒子径5 μm
Normal Phase
孔径120 Å
製品ラインHypersil Classical
タイプAnalytical Column
pH2 to 8
Unit SizeEach