Hypersil™ MOS-2 (C8) カラム、5μm 粒子径
Thermo Scientific™

Hypersil™ MOS-2 (C8) カラム、5μm 粒子径

Thermo Scientific Hypersil MOS-2 (C8) カラムは、再現性および分離効率の高い固定相となるよう、シリカ表面に C8 アルキル鎖の単分子層を化学結合させています。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)粒子径
30305-01400110 mm4 mm5 μm
30305-154630150 mm4.6 mm5 μm
30305-254630250 mm4.6 mm5 μm
30305-124630125 mm4.6 mm3 μm
製品番号(カタログ番号) 30305-014001
価格(JPY)
38,900
Each
長さ(メートル法):
10 mm
直径(メートル法):
4 mm
粒子径:
5 μm

Thermo Scientific Hypersil MOS-2 (C8) カラムは、再現性および分離効率の高い固定相となるよう、シリカ表面に C8 アルキル鎖の単分子層を化学結合させています。

Hypersil クラシカルカラムは分析ツールとしての有効性から、HPLC の業界標準として世界的に認められています。 Hypersil 固定相は1976 年の販売開始以来確固たる地位を確立し、世界中で多くの HPLC メソッドの基準となってきました。 サーモフィッシャーサイエンティフィックは、Hypersil シリカとその結合相の唯一の製造メーカーです。

  • 高い信頼性、保持力を低く抑えた固定相
  • 塩基性条件下においても寿命の長いカラム
  • ISO 9001-2000 品質ガイドラインに基づき製造
  • お求めやすい価格
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
仕様
カラムフォーマットGuard Cartridge, 4 Pk.
カラムタイプReversed Phase
使用対象Uniguard Direct-Connection and Stand Alone Holder
最大圧力5800 psi (400 bar)
梱包材Silica
固定相C8
表面積170 m²/g
温度60°C
USPタイプL7
炭素含量6.5%
直径(メートル法)4 mm
長さ(メートル法)10 mm
粒子径5 μm
Reversed Phase
孔径120 Å
製品ラインHypersil Classical
pH2 to 8
Unit SizeEach