Hypersil™ Phenyl カラム、5μ m 粒子径
Thermo Scientific™

Hypersil™ Phenyl カラム、5μ m 粒子径

Thermo Scientific Hypersil Phenyl カラムは、芳香族化合物および中極性化合物分析にユニークな分離選択性を示す逆相充填剤です。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)粒子径
30905-254030250 mm4 mm5 μm
30903-01400110 mm4 mm3 μm
30903-153030150 mm3 mm3 μm
30905-154630150 mm4.6 mm5 μm
30903-154630150 mm4.6 mm3 μm
30905-254630250 mm4.6 mm5 μm
30905-01400110 mm4 mm5 μm
製品番号(カタログ番号) 30905-254030
価格(JPY)
77,200
Each
長さ(メートル法):
250 mm
直径(メートル法):
4 mm
粒子径:
5 μm

Thermo Scientific Hypersil Phenyl カラムは、芳香族化合物および中極性化合物分析にユニークな分離選択性を示す逆相充填剤です。

Hypersil クラシカルカラムは分析ツールとしての有効性から、HPLC の業界標準として世界的に認められています。 Hypersil 固定相は 1976 年の販売開始以来確固たる地位を確立し、世界中で多くの HPLC メソッドの基準となってきました。 サーモフィッシャーサイエンティフィックは、Hypersil シリカとその結合相の唯一の製造メーカーです。

  • ある種の芳香族化合物および中極性化合物の分離用
  • Hypersil MOS と同様の保持特性
  • C8 と異なる分離選択性
他のサイズのカラムもご利用いただけます。 10μm も用意されています。 詳細は弊社までお問い合わせください。
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
仕様
カラムフォーマットAnalytical Column
カラムタイプReversed Phase
エンドキャッピング済みNo
最大圧力5800 psi (400 bar)
梱包材Spherical, Fully Porous Type A Silica
固定相Phenyl (Ph)
表面積170 m²/g
温度60°C
USPタイプL11
炭素含量5%
直径(メートル法)4 mm
長さ(メートル法)250 mm
粒子径5 μm
Reversed Phase
孔径120 Å
製品ラインHypersil Classical
pH2 to 8
Unit SizeEach